HONEYWELL ショート ローラー レバー アクチュエーター プレミアム ミニチュア スナップ スイッチ
形式 | モデル | 定格電圧 | 定格電流 | ディファレンシャルトラベル | 最大プレトラベル | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-2S17D8-201 | 125 VAC | 0.1A | 0.015 " | 1.19 mm | 0.88N | -40度から180度F | 1 mm | 0.25オンス | ¥1,946 | |
B | V7-1C13D8-201 | 277 VAC | 15A | 0.012 " | 0.047 " | 6.1オンス | -40度から180度F | 0.032 " | 0.67オンス | ¥2,732 | |
C | V7-1C17D8-201 | 277 VAC | 15A | 0.012 " | 0.047 " | 6.1オンス | -40度から180度F | 0.032 " | 0.67オンス | ¥1,629 | |
D | V7-1C17E9-201 | 277 VAC | 15A | 0.012 " | 0.047 " | 6.1オンス | -40度から180度F | 0.032 " | 0.67オンス | ¥1,404 | |
E | V7-2B17D8-201 | 277 VAC | 3A | 0.012 " | 0.052 " | 3.1オンス | -40度から180度F | 0.041 " | 0.25オンス | ¥1,270 | |
F | V7-7B17D8-201 | 277 VAC | 3A | 0.013 " | 0.056 " | 10オンス | -40度から185度F | 0.034 " | 1.00オンス | ¥1,340 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 単相変圧器
- 道路とアスファルトの熊手
- ドアルーバーとライトキット
- プラスチック製のスナップオン
- ドラムロック
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 噴霧器とスプレッダー
- 塗装ブースとアクセサリー
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 熱可塑性溶接
- NORTH BY HONEYWELL フェイスシールド交換用バイザー
- WESTWARD ノズルキット
- MASTER APPLIANCE はんだ付けのヒント
- CHICAGO PNEUMATIC 2ステージ、タンク取り付け、スプラッシュ潤滑、垂直電気空気圧縮機
- SPEAKMAN アイセーバークラシックシリーズ
- WATTS 温水エクステンダーミキシングバルブ
- WATTS 007シリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- EATON 取り付けベース
- BOSTON GEAR UJSシリーズ 鋳鋼ユニバーサルジョイント