定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL V7-1C17E9-201 スナップアクション小型スイッチ、クイック接続、15 A、277 VAC | AB7TPG 24A260

HONEYWELL V7-1C17E9-201 スナップアクション小型スイッチ、クイック接続、15 A、277 VAC

在庫あり
アイテム:AB7TPG Model: V7-1C17E9-201相互参照:24A260

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,493 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ0.82 "
お問合せフォームSPDT
定格電流15A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル0.012 "
高さ0.63 "
住宅資材PCTポリエステル熱可塑性プラスチック
長さ1.14 "
最大プレトラベル0.047 "
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力6.1オンス
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中0.032 "
解放力0.67オンス
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類ショートローラーレバー
定格電圧277 VAC

発送情報:

船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.92
船幅(cm)9.14
HSコード8536509055
原産国MX

商品の詳細:

  • V7 シリーズ プレミアム小型スイッチは、最大 10 万サイクルの接点のクイック メイクおよびクイック ブレイクを保証するスナップ スプリング機構を備えています。
  • 自動販売機、家電製品、冷凍空調機器、圧力スイッチなどに最適です。
  • -40°Fから180°Fの温度範囲で動作できます

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電圧定格電流ディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力動作温度 範囲旅行中解放力価格
HONEYWELL V7-1C13D8-201 汎用ベーシック スイッチ、SPDT、UL 認定、スナップ動作 | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1オンス-40度から180度F0.032 "0.67オンス¥2,732
HONEYWELL V7-1C17D8-201 ミニチュア スイッチ、SPDT、277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1オンス-40度から180度F0.032 "0.67オンス¥1,687
HONEYWELL V7-2B17D8-201 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ショート ローラー レバー | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1オンス-40度から180度F0.041 "0.25オンス¥1,321
HONEYWELLV7-2S17D8-201ミニスイッチ0.1aSpdtショートローラーレバー| AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19 mm0.88N-40度から180度F1 mm0.25オンス¥2,176
HONEYWELL V7-7B17D8-201 ショート ミニチュア スナップ アクション スイッチ、3 V で 240 A | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10オンス-40度から185度F0.034 "1.00オンス¥1,340

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-1C17E9-201 スナップアクション小型スイッチ、クイック接続、15 A、277 VAC
¥1,493 /単価