SK PROFESSIONAL TOOLS 3767 フレキシブルヘッドラチェット 3/8 インチ 6-19/64 インチ L
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルヘッドラチェット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | クロム |
頭の動き | 柔軟性 |
ヘッドスタイル | ラウンド |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 6度 |
ギヤード歯の数 | 60 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 19 / 64 " |
リペアキット | 製造元番号45173-2 |
逆転 | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205591000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。