LEESON 119483.00 ウォッシュダウンモーター、2 馬力、3 相、1745 Rpm、208-230/460VAC
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 7.3 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | 未完 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6-5.8 / 2.9A |
HP | 2 |
Hz | 60 Hz |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
長さの少ないシャフト | 11 15 / 16 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 1745 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 7 / 8 " |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 75.6 |
回転 | REV |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.2 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 7 / 8 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アセンブリ | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | .37 | - | ¥108,848 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | .56 | - | ¥125,644 | ||
112547.00 | 圧延鋼 | - | 7.3 " | 1.7-1.5 / 0.85A | 1/3 | 60 Hz | .246 | 8 7 / 16 " | ¥187,484 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0~1.8/.9 | 1/2 | 60 | .37 | - | ¥162,974 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | .56 | - | ¥187,930 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | .75 | - | ¥186,368 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | ¥204,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。