LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B ウォッシュダウンモーター
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | K |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 9 / 5-4.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 88 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | KN |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 22.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。