LEESON 141266.00 C213T17WC4A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | H |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213TC |
全負荷アンペア | 19.6 / 9.8 |
HP | 7 1/2/5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 5.6 / 3.7 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 78.3 / 75.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 58.5 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | エンクロージャー | フレーム | 梱包 | 力率 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113019.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥156,300 | ||
113022.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥133,144 | ||
113023.00 | - | TENV | 56C | B | 85 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥141,790 | ||
113024.00 | - | TENV | 56C | B | 88 | 3600 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥167,511 | ||
113473.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥133,877 | ||
113649.00 | - | TENV | 56C | B | 57 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥122,009 | ||
116644.00 | - | TEFC | 56C | B | 63 / 72 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥133,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。