LEESON 119526.00 CZ6T34UK1B ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | N |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 8 / 4 |
HP | 3 / 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 / 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 86 / 65.8 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 29.07 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | 本体径 | コンジットボックス | 最大周りの派遣社員。 | モーターエンクロージャーの設計 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117119.00 | 8.875 " | 6-9 / 16」 | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型非換気 | 顔/ベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥452,461 | ||
117121.00 | 9.375 " | 6-9 / 16」 | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型非換気 | 顔/ベース | 1725 | 視聴者の38%が | ¥469,584 | ||
117122.00 | 9.125 " | 6-9 / 16」 | 特大のステンレス鋼BICBとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型非換気 | 顔/ベース | 3450 | 視聴者の38%が | ¥429,573 | ||
121880.00 | 10.625 " | 6.625 " | 特大のステンレス鋼サイドボックスとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型ファン冷却 | 顔/ベース | 1750 | 視聴者の38%が | ¥487,628 | ||
121881.00 | 10.625 " | 6.625 " | 特大のステンレス鋼サイドボックスとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型ファン冷却 | 顔/ベース | 3490 | 視聴者の38%が | ¥564,276 | ||
121882.00 | 11.125 " | 6.625 " | 特大のステンレス鋼サイドボックスとOリング付きネジ付きカバー | 40度C | 完全密閉型ファン冷却 | 顔/ベース | 1745 | 視聴者の38%が | ¥526,728 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | リジッド | - | - | ¥290,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。