BALDOR MOTOR VESWDM3558T ペイントフリーウォッシュダウンモーター、230/460V、1800 RPM、2 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 5.9-5.6/2.8 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 26.5LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 5.91LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.59アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 76 |
リビジョン | A |
RPM | 1755 |
温度 立上り | 55度C |
タイプ | 3536M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | エンクロージャー | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESWDM3546 | K | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1745 | 101 deg C | 3524M | TENV | 56C | ¥315,821 | |
VESWDM3554 | G | 4.4-4.2/2.1 | 20.8LB-FT | 1755 | 92度C | 3533M | TENV | 56C | ¥300,020 | |
VESWDM3554T | C | 4.4-4.2/2.1 | 20.8LB-FT | 1755 | 92度C | 3533M | TENV | 145TC | ¥300,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。