LEESON 114315.00 ウォッシュダウンモーター、3/4 馬力、エポキシ仕上げ、1725 Rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 7.4 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
終了 | エポキシ |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 5.4A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 9 7 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CCW、CW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 3 / 8 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 7 / 8 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シールド材 | 鋳造アルミニウム |
電圧 | 115 / 208-230V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。