HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフグリップ
ストレインリリーフコードグリップ、液密
ハベル配線デバイス - ケレムスの張力緩和コード グリップは、電気ケーブルまたはコードが電気エンクロージャに接続されているときに、ジョイントや端子にかかる張力を軽減するために使用されます。 これらのコード グリップは、有害な紫外線から保護する軽量アルミニウム ボディと、腐食に強いステンレス スチール メッシュを備えています。 一部のモデルにはマルチウィーブ グリップが装備されており、ケーブルの曲げ弧を正確に制御できます。 これらのストレイン リリーフ コード グリップは、0.375 ~ 3 インチの範囲の取引サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 1-1 / 4インチNPTグリップ 非絶縁および液密のバリエーションで。
ハベル配線デバイス - ケレムスの張力緩和コード グリップは、電気ケーブルまたはコードが電気エンクロージャに接続されているときに、ジョイントや端子にかかる張力を軽減するために使用されます。 これらのコード グリップは、有害な紫外線から保護する軽量アルミニウム ボディと、腐食に強いステンレス スチール メッシュを備えています。 一部のモデルにはマルチウィーブ グリップが装備されており、ケーブルの曲げ弧を正確に制御できます。 これらのストレイン リリーフ コード グリップは、0.375 ~ 3 インチの範囲の取引サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 1-1 / 4インチNPTグリップ 非絶縁および液密のバリエーションで。
形式 | モデル | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 74011257 | ¥66,123 | ||
A | 74011256 | ¥66,123 | ||
A | 74011252 | ¥50,398 | ||
A | 7401137 | ¥53,273 | ||
A | 74011259 | ¥70,352 | ||
A | 74011258 | ¥68,962 | ||
A | 74011261 | ¥92,892 | ||
A | 74011030 | ¥101,458 | ||
A | 74011031 | ¥98,755 | ||
A | 74011032 | ¥99,543 | ||
A | 74011034 | ¥97,601 | ||
A | 74011038 | ¥134,321 | ||
A | 74011036 | ¥136,286 | ||
A | 74011187 | ¥170,410 | ||
A | 74011037 | ¥136,286 | ||
A | 74011186 | ¥173,825 | ||
B | 7401011 | ¥20,846 | ||
C | 74011051 | ¥38,721 | ||
D | 07401003 | ¥18,914 |
コードグリップ1インチNpt
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031204 | ¥9,551 | ||||
B | 074-01-021 | ¥28,551 | ||||
C | 074-01-089 | ¥37,338 | ||||
B | 074-01-1195 | ¥27,863 | ||||
B | 074-01-023 | ¥31,775 | ||||
B | 074-01-019 | ¥26,124 | ||||
B | 074-01-025 | ¥30,763 | ||||
B | 074-01-1250 | ¥28,999 |
コードグリップ、1-1 / 2インチ、NPT
Hubbell 配線デバイス - Kellems 1-1/2 インチ、NPT コード グリップは耐食性があり、屋内または屋外で端子にかかる引っ張り張力を排除し、湿気や切削油を遮断します。 ボックスまたはハブに効果的に接続し、汚染物質を遮断するアルミニウム製のフィッティングを備えています。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防ぎます。 これらのコード グリップは、資材運搬装置、ポンプ、モーター、工作機械での用途に適しています。 これらのコード グリップは、1.5 インチのトレード サイズからお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems 1-1/2 インチ、NPT コード グリップは耐食性があり、屋内または屋外で端子にかかる引っ張り張力を排除し、湿気や切削油を遮断します。 ボックスまたはハブに効果的に接続し、汚染物質を遮断するアルミニウム製のフィッティングを備えています。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防ぎます。 これらのコード グリップは、資材運搬装置、ポンプ、モーター、工作機械での用途に適しています。 これらのコード グリップは、1.5 インチのトレード サイズからお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-032 | ¥48,985 | |
A | 074-01-030 | ¥48,324 | |
A | 074-01-031 | ¥46,365 |
ストレインリリーフコードグリップ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ付き液密コード コネクタは、ケーブル エンクロージャを接続し、終端点での張力、振動、または屈曲によるケーブルの抜けを防ぐように設計されています。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きのアルミニウム コネクタと、接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレス スチール メッシュを備えています。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度の角度を持っています。 3/8 ~ 2 インチの電線管サイズの幅広い張力緩和コードからお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ付き液密コード コネクタは、ケーブル エンクロージャを接続し、終端点での張力、振動、または屈曲によるケーブルの抜けを防ぐように設計されています。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きのアルミニウム コネクタと、接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレス スチール メッシュを備えています。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度の角度を持っています。 3/8 ~ 2 インチの電線管サイズの幅広い張力緩和コードからお選びください。
メッシュグリップ、NPT
ハベル配線デバイス - ケレムス NPT、メッシュ グリップは、電線、接続、および導管の接合部や端子から輸送される際の圧力を抑制します。 多くの用途では、張力を軽減するメッシュ グリップが実際のリンクよりもさらに接地されます。 これらのメッシュ グリップは、接続の引き抜きによるコストのかかる電気的問題による逸脱を制限することで、電気システムをより安全にします。 この NPT メッシュ グリップは、3/4、1、1.25、1.5、2 インチのトレード サイズでご利用いただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムス NPT、メッシュ グリップは、電線、接続、および導管の接合部や端子から輸送される際の圧力を抑制します。 多くの用途では、張力を軽減するメッシュ グリップが実際のリンクよりもさらに接地されます。 これらのメッシュ グリップは、接続の引き抜きによるコストのかかる電気的問題による逸脱を制限することで、電気システムをより安全にします。 この NPT メッシュ グリップは、3/4、1、1.25、1.5、2 インチのトレード サイズでご利用いただけます。
メッシュグリップ、1/2インチNPT
Hubbell 配線デバイス - Kellems メッシュ グリップ、1/2 インチ NPT は、電線、リンク、導体の接合部や端子から圧力が伝わるのを防ぎます。 この張力緩和用のメッシュ グリップはケーブル自体よりも強力で、多くの用途でフィッティングよりも優れた安全性を提供します。 張力を軽減するグリップにより、電気フレームワークの安全性が高まり、リンクの抜けによる高価な電気代の失望による休暇を制限することで現金を確保できます。 この 1/2 インチ NPT、メッシュ グリップは、3/4、1、1.25、1.5 インチのトレード サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス - Kellems メッシュ グリップ、1/2 インチ NPT は、電線、リンク、導体の接合部や端子から圧力が伝わるのを防ぎます。 この張力緩和用のメッシュ グリップはケーブル自体よりも強力で、多くの用途でフィッティングよりも優れた安全性を提供します。 張力を軽減するグリップにより、電気フレームワークの安全性が高まり、リンクの抜けによる高価な電気代の失望による休暇を制限することで現金を確保できます。 この 1/2 インチ NPT、メッシュ グリップは、3/4、1、1.25、1.5 インチのトレード サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
ストレインリリーフコードグリップ、デラックスコード、ストレートおねじ
Hubbell 配線デバイス - Kellems ストレイン リリーフ、デラックス コード グリップは、屋内および屋外の電気用途で電気エンクロージャに接続する際のジョイントと端子の張力を最小限に抑えます。 耐食性を高めるステンレス鋼構造のメッシュと、液密性と優れた柔軟性を実現するナイロンとアルミニウムのフィッティングを備えています。 さらに、これらのコード コネクタには、損傷を軽減し、ケーブルや電線管の寿命を延長する多重織りメッシュ グリップが付属しており、ストレート グリップ、曲げ弧の制御、および追加の張力緩和特性も提供します。 これらは湿潤および腐食環境への耐性に役立ち、NPT ねじサイズ 1/2 または 3/4 インチのストレート雄ねじが用意されており、漏れ防止動作を保証します。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ストレインリリーフコードグリップ、90度 最大2インチのネジサイズを持っています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems ストレイン リリーフ、デラックス コード グリップは、屋内および屋外の電気用途で電気エンクロージャに接続する際のジョイントと端子の張力を最小限に抑えます。 耐食性を高めるステンレス鋼構造のメッシュと、液密性と優れた柔軟性を実現するナイロンとアルミニウムのフィッティングを備えています。 さらに、これらのコード コネクタには、損傷を軽減し、ケーブルや電線管の寿命を延長する多重織りメッシュ グリップが付属しており、ストレート グリップ、曲げ弧の制御、および追加の張力緩和特性も提供します。 これらは湿潤および腐食環境への耐性に役立ち、NPT ねじサイズ 1/2 または 3/4 インチのストレート雄ねじが用意されており、漏れ防止動作を保証します。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ストレインリリーフコードグリップ、90度 最大2インチのネジサイズを持っています。
ストレインリリーフコードグリップ、3/4インチNPTコンジットサイズ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さ全体にわたってひずみを均等に分散し、腐食に耐えます。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度の角度を付けた構造になっています。 さまざまなメッシュ長を備えたこれらの 3/4 NPT ネジサイズのストレイン リリーフ グリップは、防塵および液密のバリエーションからお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さ全体にわたってひずみを均等に分散し、腐食に耐えます。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度の角度を付けた構造になっています。 さまざまなメッシュ長を備えたこれらの 3/4 NPT ネジサイズのストレイン リリーフ グリップは、防塵および液密のバリエーションからお選びいただけます。
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031203 | ¥7,639 | ||||
B | 074-01-083 | ¥32,790 | ||||
C | 074-01-018 | ¥23,604 | ||||
C | 074-01-013 | ¥21,437 | ||||
C | 074-01-015 | ¥21,515 | ||||
C | 074-01-1249 | ¥25,353 | ||||
C | 074-01-017 | ¥22,202 | ||||
B | 074-01-081 | ¥36,343 | ||||
B | 074-01-084 | ¥33,583 |
ストレインリリーフコードグリップ、1/2インチNPTコンジットサイズ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さ全体にひずみを分散させ、腐食に耐えます。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度および 45 度の角度を付けた構造になっています。 これらの 1/2 NPT ねじサイズ、さまざまなメッシュ長のストレイン リリーフ グリップは、防塵および液密のバリエーションからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、コンジットサイズのストレインリリーフコードグリップを提供します 3 / 4インチ.
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さ全体にひずみを分散させ、腐食に耐えます。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度および 45 度の角度を付けた構造になっています。 これらの 1/2 NPT ねじサイズ、さまざまなメッシュ長のストレイン リリーフ グリップは、防塵および液密のバリエーションからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、コンジットサイズのストレインリリーフコードグリップを提供します 3 / 4インチ.
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031200 | ¥7,001 | |||||
B | 073031202 | ¥7,401 | |||||
B | 073031201 | ¥6,436 | |||||
C | 074-01-074 | ¥27,095 | |||||
D | 074-01-010 | ¥20,992 | |||||
C | 074-01-076 | ¥25,946 | |||||
D | 074-01-008 | ¥21,762 | |||||
D | 074-01-004 | ¥18,727 | |||||
D | 074-01-006 | ¥21,220 | |||||
D | 074-01-1247 | ¥20,463 | |||||
C | 074-01-078 | ¥26,071 | |||||
C | 074-01-080 | ¥26,292 | |||||
E | 074011021 | ¥17,480 | |||||
E | 074011049 | ¥14,237 |
ストレインリリーフコードグリップ、1-1 / 4インチNPTコンジットサイズ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さにわたってひずみを均等に分散し、腐食に耐えます。 さまざまなメッシュ長を備えた 1-1/4 NPT ネジサイズのストレイン リリーフ グリップの幅広い製品からお選びいただけます。防塵タイプと液密タイプが用意されています。
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さにわたってひずみを均等に分散し、腐食に耐えます。 さまざまなメッシュ長を備えた 1-1/4 NPT ネジサイズのストレイン リリーフ グリップの幅広い製品からお選びいただけます。防塵タイプと液密タイプが用意されています。
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031205 | ¥11,959 | ||||
B | 074-01-027 | ¥38,632 | ||||
B | 074-01-1178 | ¥35,464 | ||||
B | 074-01-026 | ¥44,973 | ||||
B | 074-01-028 | ¥43,022 |
コードグリップ、3/8インチ、NPT
Hubbell Wiring Device-Kellems 3/8 インチ、NPT、コード グリップは、配線エンクロージャ、ペンダント ステーション、建設現場、加工およびマテリアル ハンドリング装置での用途向けの耐食性コード/ケーブルです。 グリップにより、屋内外を問わず端子の引っ張り力がなくなり、湿気や切削油の侵入を防ぎます。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防止し、ボックスまたはハブに効果的に接続して汚染物質を密閉するアルミニウム製フィッティングを備えています。 3/8 インチの電線管サイズで利用できる、さまざまなコード グリップからお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems 3/8 インチ、NPT、コード グリップは、配線エンクロージャ、ペンダント ステーション、建設現場、加工およびマテリアル ハンドリング装置での用途向けの耐食性コード/ケーブルです。 グリップにより、屋内外を問わず端子の引っ張り力がなくなり、湿気や切削油の侵入を防ぎます。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防止し、ボックスまたはハブに効果的に接続して汚染物質を密閉するアルミニウム製フィッティングを備えています。 3/8 インチの電線管サイズで利用できる、さまざまなコード グリップからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-001 | ¥19,596 | |
A | 074-01-002 | ¥18,041 |
コードグリップ、2インチ、NPT
Hubbell 配線デバイス - Kellems 2 インチ、NPT、コード グリップは、配線エンクロージャ、ペンダント ステーション、建設現場、加工およびマテリアル ハンドリング装置に使用される耐食性コード/ケーブルです。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防ぎます。 グリップにより、屋内外を問わず端末にかかる引っ張り力がなくなり、湿気や切削油を遮断します。 コード グリップにはアルミニウム製のフィッティングが付いており、ボックスやハブに効果的に接続し、汚染物質を遮断します。 2 インチの電線管サイズで利用できる、UL 認定のコード グリップの製品群からお選びください。
Hubbell 配線デバイス - Kellems 2 インチ、NPT、コード グリップは、配線エンクロージャ、ペンダント ステーション、建設現場、加工およびマテリアル ハンドリング装置に使用される耐食性コード/ケーブルです。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防ぎます。 グリップにより、屋内外を問わず端末にかかる引っ張り力がなくなり、湿気や切削油を遮断します。 コード グリップにはアルミニウム製のフィッティングが付いており、ボックスやハブに効果的に接続し、汚染物質を遮断します。 2 インチの電線管サイズで利用できる、UL 認定のコード グリップの製品群からお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-033 | ¥62,912 | |
A | 074-01-034 | ¥65,222 |
コードグリップ、ストレートオス、0.625~0.750インチのコード範囲、メッシュ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
074011341 | BD4VZT | ¥23,582 |
コードグリップ、ストレートオス、0.750~0.875インチのコード範囲、メッシュ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
074011342 | BD4XXH | ¥23,582 |
コードグリップ、ストレートオス、0.875~10インチのコード範囲、メッシュ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
074011343 | BC8MRX | ¥23,582 |
グリップ、1.2 ~ 1.3 インチのケーブル範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H662A | CE6TCC | - | 見積依頼 |
コードグリップ、ストレートオス、0.5~0.625インチのコード範囲、メッシュ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CG810NM | CE6TEZ | - | 見積依頼 |
グリップ、1 ~ 1.1 インチのケーブル範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H661A | CE6TCB | - | 見積依頼 |