入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 1.562〜1.687インチ |
コンジットサイズ | 2" |
コードグリップタイプ | ストレート |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ステンレスメッシュのアルミニウム |
メッシュの長さ(インチ) | 9-1 / 2」 |
NPTサイズ | 2インチ |
取引サイズ | 2" |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
074-01-033 | ¥62,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。