ハッベル配線デバイス-KELLEMS メッシュグリップ、1/2 インチ NPT
メッシュグリップ、1/2インチNPT
Hubbell 配線デバイス - Kellems メッシュ グリップ、1/2 インチ NPT は、電線、リンク、導体の接合部や端子から圧力が伝わるのを防ぎます。 この張力緩和用のメッシュ グリップはケーブル自体よりも強力で、多くの用途でフィッティングよりも優れた安全性を提供します。 張力を軽減するグリップにより、電気フレームワークの安全性が高まり、リンクの抜けによる高価な電気代の失望による休暇を制限することで現金を確保できます。 この 1/2 インチ NPT、メッシュ グリップは、3/4、1、1.25、1.5 インチのトレード サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーブローチホルダー
- エンジン旋盤
- ローラー
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- ビームクランプ
- 仕上げツール
- ロックアウトデバイス
- エンジン
- 屋外LEDランプ
- データ記録
- SPEEDAIRE タンクエア
- ALLEGRO SAFETY 乳首
- BUSSMANN JJNシリーズクラスTヒューズ
- COOPER B-LINE タイプ12モジュラーシングルドア自立型グラウンドマウントエンクロージャー
- COOPER B-LINE コンジット/ケーブルサポート
- WATTS LF600シリーズサイレントチェックバルブ
- WESTWARD アングルファインダー
- BALDOR / DODGE フランジ付きブラケット取り付けベアリング、3 ボルト
- ANSELL 70-765 Activarmr 高度な耐切創性安全手袋
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機