ハッベル配線装置-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、液体密封
形式 | モデル | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 74011257 | 1.5 " | ¥66,123 | |
A | 74011256 | 1.5 " | ¥66,123 | |
A | 74011252 | 1.5 " | ¥50,398 | |
A | 7401137 | 1.25 " | ¥53,273 | |
A | 74011259 | 2" | ¥70,352 | |
A | 74011258 | 2" | ¥68,962 | |
A | 74011261 | 2" | ¥92,892 | |
A | 74011030 | 2.5 " | ¥101,458 | |
A | 74011031 | 2.5 " | ¥98,755 | |
A | 74011032 | 2.5 " | ¥99,543 | |
A | 74011034 | 2.5 " | ¥97,601 | |
A | 74011038 | 3" | ¥134,321 | |
A | 74011036 | 3" | ¥136,286 | |
A | 74011187 | 3" | ¥170,410 | |
A | 74011037 | 3" | ¥136,286 | |
A | 74011186 | 3" | ¥173,825 | |
B | 7401011 | 3 / 4 " | ¥20,846 | |
C | 74011051 | 3 / 4 " | ¥38,721 | |
D | 07401003 | 3 / 8 " | ¥18,914 |
ストレインリリーフコードグリップ、液密
ハベル配線デバイス - ケレムスの張力緩和コード グリップは、電気ケーブルまたはコードが電気エンクロージャに接続されているときに、ジョイントや端子にかかる張力を軽減するために使用されます。 これらのコード グリップは、有害な紫外線から保護する軽量アルミニウム ボディと、腐食に強いステンレス スチール メッシュを備えています。 一部のモデルにはマルチウィーブ グリップが装備されており、ケーブルの曲げ弧を正確に制御できます。 これらのストレイン リリーフ コード グリップは、0.375 ~ 3 インチの範囲の取引サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 1-1 / 4インチNPTグリップ 非絶縁および液密のバリエーションで。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 凸面安全およびセキュリティミラー
- インキュベーターアクセサリー
- 土壌コアサンプリングキット
- ボルテックスクーラー
- 強制エアオイルクーラー
- 販売
- ファンブレードとプロペラ
- ペイントと壁紙ツール
- 特殊ファンとアクセサリー
- スプロケットと検査サービスドア
- APPLETON ELECTRIC 120VACパネルライト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ダブルトグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
- GROTE バッテリーアースストラップ
- THYSSENKRUPP MATERIALS ロッド、真ちゅう
- PRECISION BRAND プラスチック色分けシム、フラットシート
- RUB VALVES S.93 NPTダウンストリームエキゾーストシリーズ、ボールバルブ
- GORLITZ 六角スプライス
- ANVIL グリーンノックアウトチャンネル
- TENSABARRIER 格納式ベルトバリア
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVD二段減速機