Hubbell 配線デバイス-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、1-1/4 インチ NPT 電線管サイズ
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031205 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 非絶縁 | ¥11,959 | |
B | 074-01-027 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥38,632 | |
B | 074-01-1178 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥35,464 | |
B | 074-01-026 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥44,973 | |
B | 074-01-028 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥43,022 |
ストレインリリーフコードグリップ、1-1 / 4インチNPTコンジットサイズ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さにわたってひずみを均等に分散し、腐食に耐えます。 さまざまなメッシュ長を備えた 1-1/4 NPT ネジサイズのストレイン リリーフ グリップの幅広い製品からお選びいただけます。防塵タイプと液密タイプが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートその他の工具付属品
- ステンレス鋼突合せ溶接管継手
- クーラントフィルターとカートリッジ
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- Acmeフランジ
- キャビネット
- トレーニング
- 中括弧と角かっこ
- ウインチ
- 水処理
- APPROVED VENDOR ソイルボックス
- NOTRAX Ovation 141シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- CLEVELAND CONTROLS 高炭素鋼メトリックタップ
- TENNSCO CCBシリーズクリアビン
- WATTS 弾力性のあるウェッジゲートバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-24 Unef
- EATON PowerXL DG1 シリーズのデモ
- WELDBEND CORP. ねじ切り上げ面
- ARO ピン
- ZURN フットペダルバルブアッセンブリ