入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 1.000〜1.125インチ |
コンジットサイズ | 1-1 / 4」 |
コードグリップタイプ | ストレート |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ステンレスメッシュのアルミニウム |
メッシュの長さ(インチ) | 5-3 / 4」 |
NPTサイズ | 1-1 / 4インチ |
取引サイズ | 1.25 " |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | CN |
モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
073031205 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 非絶縁 | ¥11,959 | |
074-01-026 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥44,973 | |
074-01-028 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥43,022 | |
074-01-1178 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥35,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。