入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 0.97〜1.25インチ |
コードグリップタイプ | 防塵の |
リキッドタイト/ダストタイト | ほこり止め |
男女 | 男性 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
メッシュの長さ(インチ) | 9" |
NPTサイズ | 1-1 / 4インチ |
取引サイズ | 1.25 " |
タイプ | 絶縁ユニット |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | US |
A. はい、他の Apollo バタフライ バルブをお探しのお客様は、Apollo を検討してください。 WD145シリーズ, 4ANLFシリーズ & 4ALFシリーズ 要件に応じたバタフライバルブ。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。