ハッベル配線デバイス-KELLEMS メッシュグリップ、NPT
形式 | モデル | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 073031210 | 1" | ¥12,101 | |
A | 073031212 | 1.5 " | ¥21,260 | |
A | 073031211 | 1.25 " | ¥14,530 | |
A | 073031213 | 2" | ¥25,436 | |
A | 073031209 | 3 / 4 " | ¥10,423 |
メッシュグリップ、NPT
ハベル配線デバイス - ケレムス NPT、メッシュ グリップは、電線、接続、および導管の接合部や端子から輸送される際の圧力を抑制します。 多くの用途では、張力を軽減するメッシュ グリップが実際のリンクよりもさらに接地されます。 これらのメッシュ グリップは、接続の引き抜きによるコストのかかる電気的問題による逸脱を制限することで、電気システムをより安全にします。 この NPT メッシュ グリップは、3/4、1、1.25、1.5、2 インチのトレード サイズでご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 作業台
- 冷却塔モーター
- フロートスイッチ
- 実験用シンク
- 炭素鋼の階段の踏み板
- 工作機械アクセサリー
- 特殊ヒーター
- 化学ポンプ
- 天井タイルと断熱材
- 研磨マウントポイント
- GASCO キャリングケース
- DEWALT SDS最大解体ツール
- APPROVED VENDOR フロントガラス
- KISSLER & CO トイレ供給ライン
- MARS AIR DOORS Std2シリーズ、エアカーテン
- PARKER 圧縮フィッティング、真ちゅう
- HOFFMAN ComLine シリーズ OSP 壁掛けエンクロージャ
- APOLLO VALVES 83R-200シリーズポートボールバルブ
- LABCONCO プロテクターデモフード
- BALDOR / DODGE 青銅ブッシュ、XNUMXボルトピローブロック、分割ジャーナルベアリング