DEWALT SDS Max 解体ツール
形式 | モデル | ブレード幅 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW5832 | - | 12 " | 12 " | ブルポイント | ¥4,632 | |
A | DW5833 | - | 18 " | 18 " | ブルポイント | ¥5,204 | |
B | DW5847 | - | 3 / 4 " | - | グラウンドロッドドライバー | ¥15,363 | |
C | DW5834 | 1" | 7/8 x 11 " | 12 " | 冷たいノミ | ¥4,522 | |
C | DW5835 | 1" | 7/8 x 16 " | 18 " | 冷たいノミ | ¥4,828 | |
D | DW5837 | 2" | 11.25 " | 12 | チゼルのスケーリング | ¥9,447 | |
E | DW5843 | 2" | 1-3 / 8 x 12 " | 9 3 / 5 " | シャンク付きブッシュツール | ¥23,725 | |
F | DW5838 | 3" | 3×12インチ | 12 " | チゼルのスケーリング | ¥9,955 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランナーカッター
- ドアウェザーストリッピング
- フォークリフト作業プラットフォーム
- はしご安全扉
- 蒸気継手
- 圧力と真空の測定
- 汎用ACモーター
- ターミナルブロック
- 直線運動
- プールとスパポンプ
- ROCKWOOD ドアラッチプロテクター
- BRADY バリケードテープ、注意放射線障害
- HONEYWELL 面体呼気弁
- BANJO FITTINGS Oリング、EPDM
- THOMAS & BETTS SPシリーズケーブルコネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-12 Unf
- MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、215 サイズ
- BROWNING No.40チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット、歯先硬化