承認済みベンダー トータルロック付きスイベルプレートキャスター
形式 | モデル | 取付ボルト径 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HXL1 | 3 / 8 " | 300〜999ポンド | ポリオレフィン | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.187 " | B | ¥6,249 | |
B | 4HXN4 | 3 / 8 " | 300〜999ポンド | フェノール | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.187 " | B | ¥7,713 | |
C | 1ULF5 | 3 / 8 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥18,387 | |
D | 4HXG1 | 3 / 8 " | 300〜999ポンド | 熱可塑性ゴム | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.187 " | B | - | 見積依頼
|
E | 1UHX3 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥3,576 | |
F | 1UHY9 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥1,283 | |
F | 1UHY7 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11 / 16 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥3,640 | |
E | 1UHX6 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥3,238 | |
E | 1UHX5 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥3,867 | |
G | 1UKA2 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥3,761 | |
F | 1UHY6 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥3,835 | |
F | 1UHY8 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥4,309 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- 遠心分離管および付属品
- 解体ハンマー
- エネルギー管理アクセサリ
- バッテリーリフティングビーム
- 懐中電灯
- コミュニケーションツール
- 屋内LED照明器具
- スプロケットと検査サービスドア
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- TORK SPDTモーメンタリ電子タイマー
- MONOPRICE オーディオプラグ
- DESTACO 213シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- KINGSTON VALVES ホイスト制御弁
- KERN AND SOHN ケーブル
- SUPER-STRUT AB206シリーズチャンネル平板
- APOLLO VALVES A108シリーズ 自動調節弁
- ACME ELECTRIC AC ライン リアクター、480V、3% インピーダンス
- WEG CSW30シリーズ セレクタスイッチ
- WEG UMBW シリーズ サーキット プロテクタ、B トリップ カーブ