入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 95ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 350ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 5.125 " |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 0.157 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
モデル | 取付ボルト径 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHX3 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥4,730 | |
1UHX5 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥5,114 | |
1UHX6 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥4,284 | |
1UHY6 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥5,074 | |
1UHY7 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11 / 16 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥4,813 | |
1UHY8 | 5 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥5,699 | |
1UHY9 | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | ラバー | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187 " | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157 " | C | ¥5,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。