TB WOODS Sure-Flex タイプ B QD ブッシュ フランジ
形式 | モデル | ハブ径 | ブッシングが必要 | ブッシングスタンドオフの長さ | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14B | - | - | 1 1 / 16 " | 3 5 / 8 " | 0.242 " | 0.045 " | 2200回転 | 13 7 / 8 " | ¥171,278 | 見積依頼
|
A | 16B | - | - | 1 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 0.33 " | 0.062 " | 1500回転 | 17.90625 " | - | 見積依頼
|
A | 12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 mm | 10 " | ¥69,540 | 見積依頼
|
A | 13B | - | - | 1 1 / 16 " | 3 5 / 8 " | 0.195 " | 0.04 " | 2400 mm | 11 3 / 4 " | ¥101,303 | 見積依頼
|
A | 6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | 6000回転 | 4" | ¥19,199 | |
A | 7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | 5250回転 | 4 5 / 8 " | ¥20,531 | |
A | 8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | 4500回転 | 5 9 / 20 " | ¥25,106 | |
A | 9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | ¥32,922 | |
A | 10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | 3600回転 | 1 1 / 2 " | ¥42,937 | |
A | 11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | 3600回転 | 8 5 / 8 " | ¥63,288 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 複合ドリル/皿穴
- 電気パレットジャッキ
- ABSパイプ
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- ドラム注ぐ人
- ドリーと発動機
- オフィス家具
- 消防服および付属品
- 自動車試験
- 特殊安全ツール
- NYLATRON NSM キャストナイロン6シートストック
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mmモーメンタリイルミネーションプッシュボタンオペレータ
- EAZYPOWER 六角ハンドインサートビット
- DEWALT ガード直径9インチ
- APPROVED VENDOR チューブ0.555インチ
- CONDOR コーティングされた手袋
- ANVIL ワイドマウスビームクランプ
- MARTIN SPROCKET テーパーブシュローラチェーンスプロケット 歯先硬化タイプ チェーン番号40
- MILLER BY HONEYWELL スライディングビームアンカー
- BALDOR / DODGE SCMED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング