入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボディスタイル | タイプBブッシュハブ |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SD |
ブッシングが必要 | SD |
ブッシングスタンドオフの長さ | 5 / 8 " |
キャップスクリューサイズ | 1 / 4-20 |
キャップスクリュートルク | 9ポンド-インチ |
コンポーネントWR | 0.1758ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 9、SD |
フランジ長さ | 1.03125 " |
高さ | 6.35 " |
HP定格@ 100 RPM | 3.7馬力 |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 6.35 " |
理想的な | モーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーでのアプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | なし |
ボアを通る長さ | 1 13 / 16 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.109 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.025 " |
マックス。 RPM | 3750回転 |
外径 | 6 7 / 20 " |
定格トルク | 2340ポンド-インチ |
重量 | 1.5ポンド。 |
幅(Width) | 568963 " |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ハブ径 | ブッシングが必要 | ブッシングスタンドオフの長さ | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | 6000回転 | 4" | ¥21,564 | |
7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | 5250回転 | 4 5 / 8 " | ¥22,699 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | 4500回転 | 5 9 / 20 " | ¥28,200 | |
10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | 3600回転 | 1 1 / 2 " | ¥48,226 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | 3600回転 | 8 5 / 8 " | ¥72,388 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 mm | 10 " | ¥44,642 | 見積依頼
|
13B | - | - | 1 1 / 16 " | 3 5 / 8 " | 0.195 " | 0.04 " | 2400 mm | 11 3 / 4 " | ¥65,028 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。