入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 0.625〜0.750インチ |
コンジットサイズ | 1" |
コードグリップタイプ | ストレート |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ステンレスメッシュのアルミニウム |
メッシュの長さ(インチ) | 5-7 / 8」 |
NPTサイズ | 1インチ |
取引サイズ | 1" |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
074-01-019 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥26,124 | ||
073031204 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 非絶縁 | ¥9,551 | ||
074-01-023 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥31,775 | ||
074-01-025 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥30,763 | ||
074-01-1195 | リキッドタイト | アルミニウム | ストレート | ¥27,863 | ||
074-01-1250 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥28,999 | ||
074-01-089 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥37,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。