EATON オス JIC 油圧ホース継手
Eaton オス油圧ホース継手は、石油ベースの流体、ガソリン、燃料、潤滑油、その他の工業用流体を使用する汎用用途に使用されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1BA12FJ8 | -12 | 1 / 2 " | 2.73 " | ¥728 | |
B | 1BA12MJ8 | -12 | 1 / 2 " | 2.59 " | ¥862 | |
B | 1BA16MJ12 | -16 | 3 / 4 " | 2.75 " | ¥1,279 |
特徴
- Eaton オス油圧ホース継手は、Eaton Aeroquip シリーズ油圧ホースを互換性のあるネジ付き機器またはホースに接続します。
- 腐食を防ぐために三価クロム亜鉛コーティングが施されています。
- これらの圧着継手は、耐衝撃性と耐摩耗性を備えた耐久性のある炭素鋼で作られています。
対応アクセサリー
- Eaton 油圧圧着機: この機械は、現場で油圧ホースラインを修理または新規作成するのに最適です。
- イートン油圧ホース: これらのホースは、油圧作動油を輸送するためにこれらの JIC 継手と併用するのに最適です。
規格と承認
- DIN
- SAE
よくある質問
ホースアセンブリの主要コンポーネントは何ですか?
ホース、編組、編組カラーおよび継手は、油圧ホース アセンブリの重要なコンポーネントです。
これらのホース継手の取り付け方法は?
- Eaton ホース継手は、より線の被覆を剥がした端をコネクタの開口部に挿入することによって接続されます。
- 次に、ワイヤーの周囲でしっかりと圧縮 (圧着) することで、機械的に変形させます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットビットセット
- 専門レベル
- ドライハイドラント
- 通気性のあるエアチューブ
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- 配電設備
- HVACモーター
- ナッツ
- プールとスパポンプ
- 池の付属品
- SK PROFESSIONAL TOOLS ロングソケットビットセット
- BRADY バンディングテープ、オレンジ
- DYNALON プラスチックスポイトボトル
- ORBECO DtカートリッジNa2s2o3
- WOODHEAD 130209シリーズより線ケーブル
- SPEARS VALVES EverTUFF TURFメカニカルクランプオントランジションサドル、パイプOD x Spigot
- FERVI 炭化ケイ素
- WORLDWIDE ELECTRIC WSIQ シリーズ シャーシ ソフト スターター
- 3M ディテールディリューター
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 圧力センサ