WOODHEAD130209シリーズより線ケーブル
形式 | モデル | アウタージャケット径 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|
A | 1302090063 | 4.7 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302090060 | 4.95 mm | -40〜105度C | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- ダウンドラフトテーブル
- 一時的なストレーナー
- アスファルト試験コンパクター
- コリワサス
- 照明制御および制御システム
- ゴミ袋とライナー
- 炭素鋼
- 機械
- 安全スイッチ
- GEORG FISCHER バンストーンフランジ、PVC、グレー、4穴
- YG-1 TOOL COMPANY コバットエンドミル スクエア 1-5/16カット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS オイルコントロールプラグ
- OIL SAFE 色分けされたクイックコネクト、オス
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 レジューサー ブッシング、スピゴット x SR Fipt SS カラー
- HUMBOLDT ソイルグラインダー
- TSUBAKI QDブッシュ SF形