アイテム価格 | 油圧圧着機 |
容量 | 1/2から1/4 "までの1および1ワイヤーホース |
圧着力 | 10000ポンド。 |
深さ | 14 " |
高さ | 22 " |
顎の長さ | 5" |
ジョー幅 | 3" |
最大圧着力 | トン5 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
オイル容量 | 36立方インチ |
タイプ | 高圧 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 30.89 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 8462290050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。