ハッベル配線デバイス-ケレムス コード グリップ 1 インチ Npt
Hubbell Wiring Device-Kellems コード グリップは、コードが抜けたり鋭角に曲がったりするのを防ぎ、電気接続へのストレスを軽減することで、ケーブルと機器のエンクロージャ間の安全な接続を提供します。 これらのハッベル ケレムス コード グリップは、ポンプ、モーター、さまざまな加工およびマテリアル ハンドリング装置で使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031204 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 非絶縁 | ¥9,551 | |
B | 074-01-021 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥28,551 | |
C | 074-01-089 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥37,338 | |
B | 074-01-1195 | リキッドタイト | アルミニウム | ストレート | ¥27,863 | |
B | 074-01-023 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥31,775 | |
B | 074-01-019 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥26,124 | |
B | 074-01-025 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥30,763 | |
B | 074-01-1250 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥28,999 |
特徴
- Hubbell Wiring Device-Kellems コード グリップは、構造剛性と耐食性を高めるアルミニウム構造になっています。
- これらのストレイン リリーフ グリップは、取り付けとメンテナンスが容易なストレート接続を特徴としています。
- ケーブルを保護しながら曲げアークを最適に制御するために、ステンレス鋼と亜鉛メッキ鋼メッシュのバリエーションが用意されています。
規格と承認
- UL
よくある質問
Hubbell Kellems コード グリップの取り付け方法は?
- メッシュの端を圧縮してコードに取り付けます。
- ロックナットを使用して筐体にしっかりと固定してください。
- 絶縁ブッシュを適用します。
- 必要に応じてストリップコードジャケットを使用してください。
- メッシュをコードに沿って滑らかに締め付けて、メッシュのたるみを取り除きます。
どのタイプの Hubbell 配線デバイス-Kellems コード グリップが利用できますか Raptor Supplies?
これらのコード グリップには、液密タイプと防塵タイプが用意されています。
Hubbell Kellems コード グリップにメンテナンス要件はありますか?
必要なメンテナンスは最小限ですが、摩耗、損傷、接続の緩みなどの兆候がないか、グリップを定期的に検査することをお勧めします。 問題が検出された場合は、グリップの継続的な効果を確保するために、速やかにグリップを交換または修理することが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円すいころ軸受カップ
- エアパワーエアレスペイントスプレー
- キューブフィルター
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- バイトンチューブ
- リレー
- 仕上げツール
- エンジン駆動ポンプ
- 液面計と視力インジケーター
- セキュリティアラームと警告
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン
- HOFFMAN Syspend180-Maxシリーズライトアダプター
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixerXLシリーズボルテックスミキサー用チューブラック
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-16 Un
- JUSTRITE ヴェイパートラップ シリーズ キャップ
- Cementex USA コートとオーバーパンツのファン キット、40 Cal.
- LINN GEAR 820シリーズLSBスプロケット
- BOSTON GEAR クイル入力インラインヘリカル減速機
- BALDOR / DODGE SCED、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング