入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 1.250〜1.375インチ |
コンジットサイズ | 1-1 / 2」 |
コードグリップタイプ | ストレート |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ステンレスメッシュのアルミニウム |
メッシュの長さ(インチ) | 7-1 / 4」 |
NPTサイズ | 1-1 / 2インチ |
取引サイズ | 1.5 " |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
074-01-030 | ¥48,324 | ||
074-01-031 | ¥46,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。