ハッベル配線デバイス-KELLEMS コードグリップ、1-1/2 インチ、NPT
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-032 | ¥48,985 | |
A | 074-01-030 | ¥48,324 | |
A | 074-01-031 | ¥46,365 |
コードグリップ、1-1 / 2インチ、NPT
Hubbell 配線デバイス - Kellems 1-1/2 インチ、NPT コード グリップは耐食性があり、屋内または屋外で端子にかかる引っ張り張力を排除し、湿気や切削油を遮断します。 ボックスまたはハブに効果的に接続し、汚染物質を遮断するアルミニウム製のフィッティングを備えています。 曲げ弧を制御し、コードの抜けを防ぎます。 これらのコード グリップは、資材運搬装置、ポンプ、モーター、工作機械での用途に適しています。 これらのコード グリップは、1.5 インチのトレード サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 括弧
- エアアンプ
- 銅ブランクフラットバープレートとシートストック
- コンベヤーHスタンド
- ろ過ブリーザーアクセサリー
- 構造
- レンチ
- ガスケット
- ロープとロープアクセサリー
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- DYNABRADE 6 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- CDI CONTROL DEVICES スロットル制御
- SQUARE D LHPシリーズ サーキットブレーカー
- SIEMENS QGシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- VULCAN HART スプリング
- BENCHMARK SCIENTIFIC 粉砕ボール
- HOFFMAN タイプ 12 連続ヒンジ EMC ジャンクション ボックス
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-20 Unef
- 80/20 内側コーナー ブラケット、デュアル サポート付き、8 穴
- HONEYWELL 包帯