SQUARE D LHPシリーズ、サーキットブレーカー
Square D LHP シリーズ サーキット ブレーカーは、繊細な電子機器を短絡や過負荷状態から保護するのに最適です。 これらは HVAC システム、配電パネル、再生可能エネルギー システムで使用されます。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LHP36300MB | 300 | 3 | ¥688,044 | |
A | LHP26400MB | 400 | 2 | - | 見積依頼
|
A | LHP36400MB | 400 | 3 | ¥688,044 |
特徴
- 瞬間的および長時間の過電流保護を提供する熱磁気トリップ ユニットを備えています。
- これらのサーキットブレーカーは、動作の安定性を高めるための L フレームを備えています。
- 安全な接続のための負荷側ラグ端子を備えています。
- これらの 2 / 3 極サーキット ブレーカーは、取り付けが簡単なボルトオン取り付けも特徴です。
よくある質問
これらの Square D LHP シリーズ サーキット ブレーカーの遮断定格はどれくらいですか?
35V で 480kAIC の割り込み定格があります。
これらのサーキットブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
これらの回路ブレーカーの電圧定格は 600 V、電流定格は 300 / 400 です。
ヒューズとサーキットブレーカーの違いは何ですか?
サーキットブレーカーは、過負荷または故障時に電流を遮断する自動スイッチであり、リセットして再利用できます。 ヒューズは、ワイヤが溶けて過負荷になると回路を切断し、交換が必要になる使い捨てのデバイスです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 落ち込んだセンターホイール
- 排水管洗浄アクセサリー
- メスシリンダー
- ツイストタイ
- 溶接チャップスとスパッツ
- ハードウェア用品
- 工具保管および移送タンク
- 空気処理
- タイヤとホイール
- 配管ホース
- WERA TOOLS ESD調整式トルクドライバー
- SCHLAGE キーブランク
- WOODHEAD 130102シリーズスリップリング
- DESTACO フラットチップ接着ネオプレンスピンドルインチ
- MERSEN FERRAZ A6D-Rシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスRK1
- NUPLA クラシック ヌープラグラス ドレイン スペード
- NORTON ABRASIVES カートリッジロール
- KRAFT TOOL CO. メイソンズライン
- SPEEDCLEAN ノズル
- VESTIL DOLシリーズ アルミパレットドーリー