入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 1.130〜1.250インチ |
コンジットサイズ | 1-1 / 2」 |
コードグリップタイプ | 90度 |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ステンレスメッシュのアルミニウム |
メッシュの長さ(インチ) | 5-5 / 8」 |
NPTサイズ | 1-1 / 2インチ |
取引サイズ | 1.5 " |
タイプ | リキッドタイト |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | US |
モデル | コンジットサイズ | アイテム価格 | 材料 | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07401071 | 3 / 8 " | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 3 / 8 " | リキッドタイト | ¥26,432 | |
07401073 | 3 / 8 " | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 3 / 8 " | リキッドタイト | ¥26,231 | |
074011042 | 1-1 / 4」 | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1.25 " | リキッドタイト | ¥54,108 | |
074011045 | 1-1 / 2」 | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1.5 " | リキッドタイト | ¥63,267 | |
07401108 | 1-1 / 4」 | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1 / 4 " | リキッドタイト | ¥50,349 | |
074011229 | 1" | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 1" | リキッドタイト | ¥39,393 | |
074011244 | 2" | ストレインリリーフコードグリップ | ステンレスメッシュのアルミニウム | 2" | リキッドタイト | ¥84,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。