入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 0.625「-0.750」 |
ケーブルサイズ | .625 "-。750" |
導体範囲 | 0.625「-0.750」 |
コード径範囲 | 0.625「-0.750」 |
直径D | 0.625「-0.750」 |
高さ | 2.45 " |
長さ | 1.88 " |
材料 | ナイロン、ステンレス鋼 |
指揮者の数 | 単発講座 |
温度評価 | 最小-40度Fから225度F |
番手 | 1 "NPT |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。