Hubbell 配線デバイス-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、3/4 インチ NPT 電線管サイズ
形式 | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031203 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 非絶縁 | ¥7,639 | |
B | 074-01-083 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥32,790 | |
C | 074-01-018 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥23,604 | |
C | 074-01-013 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥21,437 | |
C | 074-01-015 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥21,515 | |
C | 074-01-1249 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥25,353 | |
C | 074-01-017 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥22,202 | |
B | 074-01-081 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥36,343 | |
B | 074-01-084 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥33,583 |
ストレインリリーフコードグリップ、3/4インチNPTコンジットサイズ
Hubbell Wiring Device-Kellems のストレイン リリーフ コード グリップは、商業用途および産業用途で使用するケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらのコード グリップは、ケーブルをポートにしっかりと接続するための溝付きアルミニウム製フィッティングとスチール製ロックナット、および接続点でのアークの曲がりを防ぐステンレススチール製メッシュを備えています。 メッシュの長さ全体にわたってひずみを均等に分散し、腐食に耐えます。 選択されたコネクタは、ケーブルを非インライン ポートに接続するために 90 度の角度を付けた構造になっています。 さまざまなメッシュ長を備えたこれらの 3/4 NPT ネジサイズのストレイン リリーフ グリップは、防塵および液密のバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水の検出と遮断システム
- コンジットフィッティング
- モンキーレンチセット
- 機械式アクチュエータ
- 針と注射器の調剤
- ペンチ
- HVACモーター
- 聴覚保護
- プッシュボタン
- パワーシアーズ
- NUTECH コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- TSUBAKI スプロケット3.940アウター#40
- ZURN 廃棄物接続
- MEGAPRO ポジインサートビット ニッケルメッキ
- PARKER フィッティングレデューサー
- PASS AND SEYMOUR デコレータースタイルのコミュニケーションウォールプレート
- ANVIL 標準の左右のカップリング
- EATON RS2 シリーズ スペア アクチュエータ
- EATON HT800シリーズ照明ユニット
- GRAINGER レベリングキャスター