入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 0.625〜0.750インチ |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コードグリップタイプ | ストレート |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ステンレスメッシュのアルミニウム |
メッシュの長さ(インチ) | 6" |
NPTサイズ | 3/4インチ |
取引サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | 液密 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8547200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
073031203 | ほこり止め | 亜鉛めっき鋼 | 非絶縁 | ¥7,639 | ||
074-01-017 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥22,202 | ||
074-01-013 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥21,437 | ||
074-01-015 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥21,515 | ||
074-01-1249 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥25,353 | ||
074-01-081 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥36,343 | ||
074-01-083 | リキッドタイト | ステンレスメッシュのアルミニウム | 液密 | ¥32,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。