入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレインリリーフコードグリップ |
ケーブル径範囲 | 0.500「-0.625」 |
ケーブルサイズ | .500 "-。625" |
コード径範囲 | 0.500「-0.625」 |
コードグリップタイプ | リキッドタイト |
高さ | 1.56 " |
長さ | 2.15 " |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ナイロン、ステンレス鋼 |
メッシュの長さ(インチ) | 4-5 / 8」 |
NPTサイズ | 3/4インチ |
指揮者の数 | 単発講座 |
温度評価 | 最小-40度Fから225度F |
番手 | 3 / 4 "NPT |
取引サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | ストレート |
幅(Width) | 1.56 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。