ハッベル配線デバイス-ケレムス ストレインリリーフコードグリップ、デラックスコード、ストレートおねじ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 材料 | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 074011334 | - | ナイロンフィッティングとステンレススチールメッシュ | 1 / 2 " | ¥22,588 | |
A | 074011333 | - | ナイロンフィッティングとステンレススチールメッシュ | 1 / 2 " | ¥22,573 | |
B | 074011335 | .375 "-。500" | ナイロン、ステンレス鋼 | 3 / 4 " | ¥27,015 | |
B | 074011336 | .500 "-。625" | ナイロン、ステンレス鋼 | 3 / 4 " | ¥26,120 | |
B | 74011337 | .625 "-。750" | ナイロン、ステンレス鋼 | 3 / 4 " | ¥27,063 |
ストレインリリーフコードグリップ、デラックスコード、ストレートおねじ
Hubbell 配線デバイス - Kellems ストレイン リリーフ、デラックス コード グリップは、屋内および屋外の電気用途で電気エンクロージャに接続する際のジョイントと端子の張力を最小限に抑えます。 耐食性を高めるステンレス鋼構造のメッシュと、液密性と優れた柔軟性を実現するナイロンとアルミニウムのフィッティングを備えています。 さらに、これらのコード コネクタには、損傷を軽減し、ケーブルや電線管の寿命を延長する多重織りメッシュ グリップが付属しており、ストレート グリップ、曲げ弧の制御、および追加の張力緩和特性も提供します。 これらは湿潤および腐食環境への耐性に役立ち、NPT ねじサイズ 1/2 または 3/4 インチのストレート雄ねじが用意されており、漏れ防止動作を保証します。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています ストレインリリーフコードグリップ、90度 最大2インチのネジサイズを持っています。