WALTER TOOLS ジョバードリル 16mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-16 | 12 mm | 左手 | コーティングされていない | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 150 mm | 140度 | ¥112,610 | |
B | F2481TMS-16 | 12 mm | 左手 | TMS | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 150 mm | 140度 | ¥135,022 | |
C | F2482TMS-16 | 14.2 mm | 右手 | TMS | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 150 mm | 140度 | ¥123,628 | |
D | F2482-16 | 14.2 mm | 右手 | コーティングされていない | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 150 mm | 140度 | ¥102,529 | |
E | A6181TFT-16 | 16 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 65 mm | K30F | A6181 | 133 mm | 150度 | ¥81,852 | |
F | A3487-16 | 16 mm | 右手 | コーティングされていない | 128 mm | K20F | A3487 | 178 mm | 120度 | ¥115,417 | |
G | A3687-16 | 16 mm | 右手 | コーティングされていない | 177 mm | K20F | A3687 | 277 mm | 120度 | ¥139,138 | |
H | K3281TFT-16 | 16 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 58 mm | K30F | K3281 | 115 mm | 150度 | ¥20,610 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オーディオビデオスプリッターのコネクタとアダプター
- ザルとストレーナー
- 電磁弁より少ないコイル
- 圧縮とダイスプリング
- 室内空気質サンプリングポンプアクセサリ
- 配管ツール
- ヒューズ
- ルータ
- アルミニウム
- 井戸ポンプ
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、T字型
- TECHFLEX ポリエチレンフレキソF6ラップ(TM)スリーブ
- ADD-A-LEVEL 調整可能なワークベンチ
- DAYTON プロペラファンブレード、24インチ
- BUSSMANN 3216LVシリーズ特殊ヒューズ
- BURNDY Insulinkシリーズサービスエントランスコンプレッションスリーブ
- JOBOX Site-Vault シリーズ 引き出し付きヘビーデューティピアノボックス
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープ
- DIXON BV2GG シリーズ ボールバルブ修理キット
- BALDOR / DODGE インサート GRIP TIGHT アダプター ボールベアリング