電磁ロック電源
サイレンドライバー、6 / 12VDC、フェノール/グラスファイバー
Altronix サイレン ドライバーは、電流容量が制限された警報パネルとともに使用されます。 これらのサイレン ドライバは、非常に低い消費電流でありながら高出力を実現する安定したチャネル動作または叫び声を発するチャネル動作を特徴としています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、-13 ~ 131 °F の範囲の温度で動作できます。これらのサイレン ドライバーは、高い機械的強度と耐食性を実現するフェノール / グラスファイバー構造を特徴としており、以下の環境で入手可能です。長さは1.75インチと2.75インチ。
Altronix サイレン ドライバーは、電流容量が制限された警報パネルとともに使用されます。 これらのサイレン ドライバは、非常に低い消費電流でありながら高出力を実現する安定したチャネル動作または叫び声を発するチャネル動作を特徴としています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、-13 ~ 131 °F の範囲の温度で動作できます。これらのサイレン ドライバーは、高い機械的強度と耐食性を実現するフェノール / グラスファイバー構造を特徴としており、以下の環境で入手可能です。長さは1.75インチと2.75インチ。
Utpトランシーバーハブマウントキット
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | Item | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイ83DI | ¥226,231 | |||||
A | ハブウェイ82DI | ¥217,510 | |||||
B | ハブウェイ163DI | ¥451,919 | |||||
C | ハブウェイ83DS | ¥198,723 | |||||
A | ハブウェイ82D | ¥178,908 | |||||
A | ハブウェイ83CD | ¥207,695 | |||||
B | ハブウェイ162DI | ¥414,302 | |||||
A | ハブウェイ82CD | ¥178,908 | |||||
C | ハブウェイ82CDS | ¥186,439 |
オープンフレーム変圧器
Altronix オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの大型電子機器に電力を供給するために使用されます。 これらの降圧変圧器は電圧を下げ、それに比例してアンペア数出力を増やします。 これらはスチール製アングル フレームの内側に取り付けられているため、端子台、レール端子、スタッド接続に簡単に取り付けることができます。 これらのオープンフレーム変圧器の幅広い製品からお選びいただけます。また、保護用のエンクロージャボックスも用意されています。
Altronix オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの大型電子機器に電力を供給するために使用されます。 これらの降圧変圧器は電圧を下げ、それに比例してアンペア数出力を増やします。 これらはスチール製アングル フレームの内側に取り付けられているため、端子台、レール端子、スタッド接続に簡単に取り付けることができます。 これらのオープンフレーム変圧器の幅広い製品からお選びいただけます。また、保護用のエンクロージャボックスも用意されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T12100 | - | 見積依頼 |
B | T16175 | ¥25,886 | |
C | T2428300220 | ¥61,818 | |
D | T1656220 | ¥11,723 | |
E | T1618300 | ¥51,309 | |
F | T16100C | ¥33,381 | |
G | T12175 | ¥16,799 | |
H | T2428300E220 | ¥63,672 | |
F | T1656C | ¥44,818 | |
I | T2428175220 | ¥36,472 | |
J | T16100220 | ¥15,349 | |
K | T2428100220 | ¥19,240 | |
L | T24150 | ¥19,781 | |
M | T24130CP220 | ¥17,540 | |
N | T2428175C220 | ¥46,054 | |
M | T2428100CP220 | - | 見積依頼 |
M | T2428100CP | ¥41,727 | |
F | T2428100C220 | ¥31,836 | |
O | T1618300K | ¥42,654 | |
P | T28140WP | - | 見積依頼 |
アクセス電源統合キット、4ドア
Altronix アクセス電源統合キットは、単一のエンクロージャで最大 22 つのドアに対応する CDVI Atrium A22K/A10NB/ADH1 ボードのさまざまな組み合わせに対応できるように設計されています。 これらの組み立て済みキットは、工場で取り付けられた Altronix 電源 / 充電器およびサブアセンブリを備えた TroveXNUMX エンクロージャ / バックプレーンで構成されています。 これらのユニットは、AC 電源に障害が発生購入に進む、自動的にスタンバイ バッテリーに切り替わります。 ユニットがバッテリーバックアップに切り替わるときの電圧降下はゼロです。
Altronix アクセス電源統合キットは、単一のエンクロージャで最大 22 つのドアに対応する CDVI Atrium A22K/A10NB/ADH1 ボードのさまざまな組み合わせに対応できるように設計されています。 これらの組み立て済みキットは、工場で取り付けられた Altronix 電源 / 充電器およびサブアセンブリを備えた TroveXNUMX エンクロージャ / バックプレーンで構成されています。 これらのユニットは、AC 電源に障害が発生購入に進む、自動的にスタンバイ バッテリーに切り替わります。 ユニットがバッテリーバックアップに切り替わるときの電圧降下はゼロです。
8 ドア ソフトウェア アクセスおよび電源統合キット
Altronix 8 ドア ソフトウェア アクセスおよび電源統合キットは、工場で取り付けられた電源 / 充電器およびサブアセンブリを備えた、事前に組み立てられた Trove1SH1R エンクロージャ / バックプレーンで構成されています。 これらのアクセスおよび電源統合キットは、単一のエンクロージャで最大 8 ドアまでのさまざまなソフトウェア ハウス ボードの組み合わせに対応できます。 これらのキットには、密閉型鉛蓄電池またはゲル電池用の内蔵充電器が統合されており、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
Altronix 8 ドア ソフトウェア アクセスおよび電源統合キットは、工場で取り付けられた電源 / 充電器およびサブアセンブリを備えた、事前に組み立てられた Trove1SH1R エンクロージャ / バックプレーンで構成されています。 これらのアクセスおよび電源統合キットは、単一のエンクロージャで最大 8 ドアまでのさまざまなソフトウェア ハウス ボードの組み合わせに対応できます。 これらのキットには、密閉型鉛蓄電池またはゲル電池用の内蔵充電器が統合されており、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T2AGK3F8 | ¥346,181 | |
B | T2DMK7F8 | ¥272,816 | |
C | T3SK75F8 | ¥423,763 | |
D | T2SSK7F8 | ¥290,545 | |
D | T2SK7F8D | ¥249,541 | |
D | T2SAK7F8 | ¥274,692 | |
E | T2PXK7F8 | ¥256,066 | |
D | T2MK7F8PQ | ¥273,236 | |
D | T2MK7F8DQ | ¥292,613 | |
F | T2MK7F8 | ¥241,709 | |
D | T2MK3F8Q | ¥286,419 | |
D | T2MK3F8D | ¥228,109 | |
G | T2KSK3F8 | ¥348,036 | |
D | T2KK3F8DQ | ¥234,290 | |
H | T2KK3F8 | ¥209,872 | |
D | T2HWK7F8 | ¥264,847 | |
I | T1RSH3F8 | ¥260,600 | |
J | T2AMK7F8 | ¥262,016 | |
D | T2MK3F8Q2 | ¥273,236 | |
K | T2HNK7F8 | ¥283,195 | |
D | T2HWK7F8D | ¥264,581 | |
L | T2KK3F8D | ¥204,309 | |
D | T2KK3F8Q | ¥206,429 | |
D | T2MK3F8 | ¥228,109 | |
D | T2MK3F8DQ | ¥286,419 |
ALTV244シリーズ、ACCCTV電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | Item | 出力数 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV244UL | ¥30,277 | |||||||
B | ALTV244UL3 | ¥29,276 | |||||||
C | ALTV244 | ¥29,471 | |||||||
D | ALTV244CB | ¥26,169 | |||||||
E | ALTV244ULCB | ¥29,709 | |||||||
B | ALTV244ULCB3 | ¥29,709 | |||||||
F | ALTV244175CB | ¥46,756 | |||||||
G | ALTV244300 | ¥55,794 | |||||||
E | ALTV244300CB | ¥55,794 | |||||||
H | ALTV244175 | ¥46,756 | |||||||
I | ALTV244175UL | ¥47,047 | |||||||
J | ALTV244175UL3 | ¥49,678 | |||||||
K | ALTV244175ULCB | ¥47,047 | |||||||
L | ALTV244175ULCB3 | ¥51,204 |
電源/充電器
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 長さ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SMP7PMP4CB220 | ¥77,890 | |||||||||
B | SMP3CTX220 | ¥54,400 | |||||||||
B | SMP5PMCTX220 | ¥54,090 | |||||||||
C | SMP7PMP16220 | ¥84,381 | |||||||||
D | SMP7PMP4220 | ¥78,818 | |||||||||
E | SMP7PMP8220 | ¥92,418 | |||||||||
F | SMP3PMCTX | ¥49,219 | |||||||||
G | SMP10C24P8220 | - | 見積依頼 | ||||||||
H | SMP10PM12P8F220 | - | 見積依頼 | ||||||||
I | AL175ULX2 | ¥65,101 | |||||||||
J | SMP10PMC24X220 | ¥99,836 | |||||||||
K | SMP10PM12P16220 | ¥86,236 | |||||||||
L | SMP3PMP4CB | ¥72,327 | |||||||||
M | SMP10PM24P16CB220 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | SMP7PMP4 | ¥76,280 | |||||||||
N | AL125ULP | ¥35,572 | |||||||||
E | SMP7PMP8 | ¥80,672 | |||||||||
O | AL400ULACMCCBJ | ¥91,491 | |||||||||
P | SMP10C12X220 | ¥73,563 | |||||||||
Q | SMP10PM12P8CB220 | - | 見積依頼 | ||||||||
R | SMP10PM24P4220 | - | 見積依頼 | ||||||||
S | SMP10PMC12X220 | ¥88,090 | |||||||||
T | SMP3ET | ¥31,836 | |||||||||
U | SMP3PMP4 | ¥58,418 | |||||||||
C | SMP7PMP16 | ¥86,236 |
パワーコントローラーへのアクセス
Altronix アクセス パワー コントローラーには、アクセス コントロール システムおよびアクセサリに電力を分配およびスイッチするための 8 つの独立して制御されるヒューズ出力があります。 これらのコントローラは、緊急脱出、アラーム監視、および補助デバイスのトリガーを可能にする FACP インターフェイスを備えています。 これらには、8 つのリレー出力のいずれかまたはすべてを個別に選択できる火災警報切断機能が統合されています。
Altronix アクセス パワー コントローラーには、アクセス コントロール システムおよびアクセサリに電力を分配およびスイッチするための 8 つの独立して制御されるヒューズ出力があります。 これらのコントローラは、緊急脱出、アラーム監視、および補助デバイスのトリガーを可能にする FACP インターフェイスを備えています。 これらには、8 つのリレー出力のいずれかまたはすべてを個別に選択できる火災警報切断機能が統合されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | マックスフィット7F16AP | ¥287,763 | |
B | マックスフィット5F8AP | ¥164,436 | |
C | MaxFit7F16APS | ¥238,000 | |
D | マックスフィット7F8AP | ¥239,545 | |
C | MaxFit7F8APS | ¥275,400 | |
B | マックスフィット3F8AP | ¥162,272 |
アクセスパワーコントローラー、8トリガー
Altronix 8 トリガー アクセス パワー コントローラーは、12 つの 24 ~ 8VAC/VDC 入力を、独立して制御される XNUMX つのヒューズ保護出力に変換するために使用されます。 電磁制御ドア、ロック、電気ストライクへの電力供給に最適です。 これらには、トリガーされた出力を示す赤い LED と、トリガーされた FACP 切断を示す緑色の LED が装備されています。 スチール製とグラスファイバー製の幅広い XNUMX トリガー アクセス パワー コントローラーからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています マルチ出力アクセスパワーコントローラー 4つのトリガー入力を制御します。
Altronix 8 トリガー アクセス パワー コントローラーは、12 つの 24 ~ 8VAC/VDC 入力を、独立して制御される XNUMX つのヒューズ保護出力に変換するために使用されます。 電磁制御ドア、ロック、電気ストライクへの電力供給に最適です。 これらには、トリガーされた出力を示す赤い LED と、トリガーされた FACP 切断を示す緑色の LED が装備されています。 スチール製とグラスファイバー製の幅広い XNUMX トリガー アクセス パワー コントローラーからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています マルチ出力アクセスパワーコントローラー 4つのトリガー入力を制御します。
形式 | モデル | Item | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LINQ8ACMCB | ¥81,779 | |||
B | eFlow4NA8DV | ¥115,909 | |||
C | eFlow102NA8V | ¥102,618 | |||
D | eFlow104NA8 | ¥106,327 | |||
E | eFlow104NA8D | ¥106,327 | |||
F | eFlow104NA8DV | ¥111,272 | |||
D | eFlow104NA8V | ¥111,272 | |||
G | eFlow4NA8D | ¥120,545 | |||
H | eFlow6NA8D | ¥126,418 | |||
I | eFlow6NA8DV | ¥102,618 | |||
J | eFlow102NA8D | ¥135,690 | |||
K | eFlow4NA8 | ¥86,545 | |||
L | 最大1RHV | ¥197,818 | |||
L | 最大3RHV | ¥172,404 | |||
M | eFlow6NA8 | ¥97,981 | |||
N | eFlow4NA8V | ¥90,563 | |||
O | eFlow6NA8V | ¥102,618 | |||
P | LINQ8ACM | ¥81,229 | |||
F | eFlow102NA8DV | - | 見積依頼 | ||
Q | eFlow102NA8 | ¥135,690 | |||
R | AL1024ULACMCBR | ¥130,127 | |||
S | ACMS8 | ¥40,800 | |||
R | AL600ULACMCBR | ¥121,964 | |||
T | AL600ACMCB220 | ¥103,236 | |||
U | AL600ACM220 | ¥92,461 |
リニア電源
Altronix リニア電源/充電器は、アクセス制御およびセキュリティ アプリケーションに最適です。 115VAC、50 / 60Hz 入力を 12VDC、2.5A、フィルタリングおよび電子制御された出力に変換します。 これらの電源/充電器は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリへの自動切り替えを容易にし、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。内蔵の充電器はゲルまたは密閉型鉛蓄電池を保管し、熱過負荷と短絡保護を保証します。 エンクロージャの高さは 12 インチと 15.5 インチのバリエーションがあります。
Altronix リニア電源/充電器は、アクセス制御およびセキュリティ アプリケーションに最適です。 115VAC、50 / 60Hz 入力を 12VDC、2.5A、フィルタリングおよび電子制御された出力に変換します。 これらの電源/充電器は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリへの自動切り替えを容易にし、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。内蔵の充電器はゲルまたは密閉型鉛蓄電池を保管し、熱過負荷と短絡保護を保証します。 エンクロージャの高さは 12 インチと 15.5 インチのバリエーションがあります。
UTPパッシブトランシーバーハブ
Altronix UTP パッシブ トランシーバー ハブには、UTP ビデオ、RS422 / RS485 データ、および単一の Cat-5 以降の構造のケーブルを介して電力を送信するためのカメラ電源が内蔵されています。 これらのハブは、個別に選択可能な 24VAC または 28VAC の PTC 保護出力を備えており、電圧スパイクから保護するサージ抑制機能を備えています。 ビデオ伝送範囲はチャネルごとに最大 750 フィートです。 これらのハブには、ラック、壁、または棚に取り付けるためのラック マウント シャーシが付いています。
Altronix UTP パッシブ トランシーバー ハブには、UTP ビデオ、RS422 / RS485 データ、および単一の Cat-5 以降の構造のケーブルを介して電力を送信するためのカメラ電源が内蔵されています。 これらのハブは、個別に選択可能な 24VAC または 28VAC の PTC 保護出力を備えており、電圧スパイクから保護するサージ抑制機能を備えています。 ビデオ伝送範囲はチャネルごとに最大 750 フィートです。 これらのハブには、ラック、壁、または棚に取り付けるためのラック マウント シャーシが付いています。
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | Item | 出力電流 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイ162D | ¥355,427 | ||||||
B | ハブウェイ163D | ¥393,588 | ||||||
C | ハブウェイ8DI | ¥165,146 | ||||||
B | ハブウェイ16DI | ¥327,082 | ||||||
B | ハブウェイ163CD | ¥393,588 |
パッシブ トランシーバー ハブ、カメラ電源内蔵
Altronix UTP パッシブ トランシーバー ハブは、高速伝送用の 5 本の CAT-8 ケーブルまたは高構造ケーブルを介して UTP ビデオ、電力、およびデータを転送するために使用されます。 省スペースの壁面またはラックマウント型エンクロージャで 750 つのカメラ チャネルを提供し、チャネルあたり最大 24 フィートのビデオ伝送を実現します。 これらのデバイスは、温度上昇に耐えるためにサージ抑制機能を備えた、個別に選択可能な 28VAC または XNUMXVAC の PTC 保護出力を備えています。 オプションの HubSat4D カメラ電源内蔵パッシブ UTP トランシーバー ハブ アクセサリ モジュールとして使用して、単一の CAT-4 ケーブルまたは高度な構造のケーブルを介して一度に 5 台のカメラからビデオを送信し、長いケーブル配線に伴う電圧降下の可能性を最小限に抑えるための電力を供給できます。
Altronix UTP パッシブ トランシーバー ハブは、高速伝送用の 5 本の CAT-8 ケーブルまたは高構造ケーブルを介して UTP ビデオ、電力、およびデータを転送するために使用されます。 省スペースの壁面またはラックマウント型エンクロージャで 750 つのカメラ チャネルを提供し、チャネルあたり最大 24 フィートのビデオ伝送を実現します。 これらのデバイスは、温度上昇に耐えるためにサージ抑制機能を備えた、個別に選択可能な 28VAC または XNUMXVAC の PTC 保護出力を備えています。 オプションの HubSat4D カメラ電源内蔵パッシブ UTP トランシーバー ハブ アクセサリ モジュールとして使用して、単一の CAT-4 ケーブルまたは高度な構造のケーブルを介して一度に 5 台のカメラからビデオを送信し、長いケーブル配線に伴う電圧降下の可能性を最小限に抑えるための電力を供給できます。
配電モジュール
Altronix 配電モジュールは、電磁ロックへの電力供給と電磁ドア ロックの取り付け/修理に使用されます。 機械的強度と露出した表面の耐腐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 これらの配電モジュールには、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが統合されています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix 配電モジュールは、電磁ロックへの電力供給と電磁ドア ロックの取り付け/修理に使用されます。 機械的強度と露出した表面の耐腐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 これらの配電モジュールには、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが統合されています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
CCTV電源、16個のヒューズ付き出力、12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV 電源は、12 または 24VDC 電圧を供給し、16 個のヒューズ付きまたは PTC 保護された出力を通じて分配され、ヒーター、CCTV カメラ、ビデオ アクセサリに電力を供給します。 カメラの同期を維持し、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターが装備されています。 これらの電源は最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix CCTV 電源は、12 または 24VDC 電圧を供給し、16 個のヒューズ付きまたは PTC 保護された出力を通じて分配され、ヒーター、CCTV カメラ、ビデオ アクセサリに電力を供給します。 カメラの同期を維持し、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターが装備されています。 これらの電源は最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | Item | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ALTV1224DC1 | ¥52,268 | |||
A | ALTV1224DC2 | ¥55,228 |
アクセス制御電源充電器、12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
電源充電器、オフライン
Altronix は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 12 または 24VDC 出力、連続供給電流に変換するオフライン電源 / 充電器を提供します。 フィルタリングされ電子的に調整された出力を提供し、AC に障害が発生購入に進む自動的にスタンバイ バッテリーに切り替わります。 これらのユニットは過負荷および短絡電流を制限でき、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターと統合されています。
Altronix は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 12 または 24VDC 出力、連続供給電流に変換するオフライン電源 / 充電器を提供します。 フィルタリングされ電子的に調整された出力を提供し、AC に障害が発生購入に進む自動的にスタンバイ バッテリーに切り替わります。 これらのユニットは過負荷および短絡電流を制限でき、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターと統合されています。
5.593インチのエンクロージャーの深さを備えた屋外電源
Altronix WayPoint 屋外電源は、クラス 2 定格の PTC 保護された電力制限された 24 つの出力を介して、パワー ヒーター、CCTV カメラ、その他のビデオ アクセサリに電圧を分配します。 環境への影響を軽減するためにグラスファイバー強化ポリエステル構造を採用しており、適切なポイントツーポイント機能を実現する個別の電力出力 LED インジケーターを備えています。 これらの電源には、負荷を転送するための照光式マスター電源スイッチがさらに装備されており、28VDC および XNUMXVAC 電圧出力で使用できます。
Altronix WayPoint 屋外電源は、クラス 2 定格の PTC 保護された電力制限された 24 つの出力を介して、パワー ヒーター、CCTV カメラ、その他のビデオ アクセサリに電圧を分配します。 環境への影響を軽減するためにグラスファイバー強化ポリエステル構造を採用しており、適切なポイントツーポイント機能を実現する個別の電力出力 LED インジケーターを備えています。 これらの電源には、負荷を転送するための照光式マスター電源スイッチがさらに装備されており、28VDC および XNUMXVAC 電圧出力で使用できます。
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | Item | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ウェイポイント307A | ¥93,767 | |||||||
B | ウェイポイント5 | ¥71,417 |
EOC アダプター キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | eブリッジ100STR | ¥122,742 | |
B | eBridge1PCRT | ¥109,208 | |
C | eブリッジ1STR | ¥90,563 | |
D | eブリッジ100RMT | ¥122,742 | |
E | eBridge1PCRMT | ¥109,208 | |
E | eBridge1PCRTX | ¥109,208 |
ReServ ビデオ監視 UPS
Altronix ReServ ビデオ監視 UPS ユニットは、カメラの同期を維持するだけでなく、停電時にカメラを実行するための緊急電源バックアップとしても使用されます。 これらのユニットは、複数の AC および DC PTC ポートの組み合わせを備えており、定格 24VAC @ 4A および 12VDC @ 2A の正弦波出力を生成します。 充電可能な鉛蓄電池またはゲル電池、内蔵充電器、および AC 障害時のスタンバイ電池への自動切り替え機能が装備されています。 LEDインジケーターと警報音で故障・トラブルをお知らせします。
Altronix ReServ ビデオ監視 UPS ユニットは、カメラの同期を維持するだけでなく、停電時にカメラを実行するための緊急電源バックアップとしても使用されます。 これらのユニットは、複数の AC および DC PTC ポートの組み合わせを備えており、定格 24VAC @ 4A および 12VDC @ 2A の正弦波出力を生成します。 充電可能な鉛蓄電池またはゲル電池、内蔵充電器、および AC 障害時のスタンバイ電池への自動切り替え機能が装備されています。 LEDインジケーターと警報音で故障・トラブルをお知らせします。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ReServ2WPV | - | 見積依頼 |
B | リサーブ4WP | ¥118,690 | |
B | ReServ4WPV | ¥145,890 | |
C | リサーブ3V | ¥124,254 | |
A | ReServ1WPV | ¥172,781 | |
D | リサーブ2V | ¥81,600 | |
E | ReServ3WPV | - | 見積依頼 |
F | リサーブ1V | ¥97,054 |
Troveエンクロージャー用バックプレーン
Altronix バックプレーンは、電源 / 充電器と水銀電源ボード、アクセス コントローラーおよびサブアセンブリを収容し、簡単に統合できる収納エンクロージャーに最適です。 検査が容易な亜鉛メッキ鋼構造、丈夫なコーティングと耐食性を備え、簡単に設置できる取り付け金具が付属しています。 さらに、これらのバックプレーンはワイヤ管理と基板レイアウトを簡素化し、人件費と設置時間を最小限に抑えます。
Altronix バックプレーンは、電源 / 充電器と水銀電源ボード、アクセス コントローラーおよびサブアセンブリを収容し、簡単に統合できる収納エンクロージャーに最適です。 検査が容易な亜鉛メッキ鋼構造、丈夫なコーティングと耐食性を備え、簡単に設置できる取り付け金具が付属しています。 さらに、これらのバックプレーンはワイヤ管理と基板レイアウトを簡素化し、人件費と設置時間を最小限に抑えます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | タグ2 | ¥44,818 | |
B | TSA1 | ¥27,759 | |
C | TM1X | ¥39,872 | |
D | TM2 | ¥54,289 | |
E | TM3 | ¥82,527 | |
F | TMV2 | ¥41,798 | |
G | TPD1 | ¥29,286 | |
H | TPX2 | ¥49,816 | |
I | TSA2 | ¥49,145 | |
J | TKS2 | ¥48,527 | |
K | TSH2 | ¥52,545 | |
L | TSH3 | ¥77,949 | |
M | STL2 | - | 見積依頼 |
N | TSS2 | ¥41,912 | |
O | TV1 | ¥28,900 | |
P | TV2 | ¥51,811 | |
Q | TV3 | ¥76,345 | |
R | TM1 | ¥36,781 | |
S | TKH2 | ¥34,618 | |
T | TAM3 | ¥74,800 | |
U | TCV3 | ¥87,781 | |
V | TBHD2 | ¥36,954 | |
W | TBL3 | ¥67,690 | |
X | TCV2 | ¥34,618 | |
Y | TAM2 | ¥51,911 |
ビデオバラン/コンバイナー、1出力
Altronix ビデオ バラン / コンバイナーは、パッシブ トランシーバー ハブと組み合わせて使用され、屋内および屋外の固定カメラ用にブランドの HubWay または HubSat ユニットからのビデオ / 電源を供給します。 1A の電源を供給し、摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作します。 ブランドの HUBWAYAV2PKビデオバラン/コンバイナー 適切なポイントツーポイント機能のための緑色の電源LEDインジケータを備えています。 8オームのビデオ出力および入力で利用可能な75ユニットのパックでこれらのULリストに記載されたアクセサリの広い範囲から選択してください。
Altronix ビデオ バラン / コンバイナーは、パッシブ トランシーバー ハブと組み合わせて使用され、屋内および屋外の固定カメラ用にブランドの HubWay または HubSat ユニットからのビデオ / 電源を供給します。 1A の電源を供給し、摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作します。 ブランドの HUBWAYAV2PKビデオバラン/コンバイナー 適切なポイントツーポイント機能のための緑色の電源LEDインジケータを備えています。 8オームのビデオ出力および入力で利用可能な75ユニットのパックでこれらのULリストに記載されたアクセサリの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | タイプ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイAV2PK | ¥40,166 | 8 | ||
A | ハブワヤフPPK | ¥44,503 | 8 |
詳細はこちら
- マテリアルリフト
- はかりとはかり付属品
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ギアリング
- ロータリーポンプ
- コンジットフィッティング
- DCギアモーター
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- 土壌プローブ
- アスファルト試験コンパクター
- SEE ALL INDUSTRIES 検査タグ、フォークリフト検査記録
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HCシリーズ高腐食性薬液移送ポンプ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/8 インチ、片端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET 3/4 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット、クローム
- JUSTRITE ユニバーサル吸着剤ロール、ラミネートSMS
- REGAL Met-Floシリーズ ねじ切りタップ、ハイス、窒化物
- IMPACTO グローブライナー
- MI-T-M ChoreMaster シリーズ冷水ガソリンダイレクトドライブ高圧洗浄機
- HUMBOLDT ロードセルスタッドアクセサリ