ALTRONIX HUBWAY16D 16 チャンネル パッシブ バラン、カメラ電源付き、10 アンペア
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワー16チャンネル付きパッシブUTPハブ |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 1.63 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 115 VAC / 230 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 10A |
サブカテゴリ | トランシーバーハブ:ラックマウント |
タイプ | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 6.66 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8525601055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電流 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハブウェイ16CD | 60 Hz | 115 VAC | パワー16チャンネル付きパッシブUTPハブ | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥276,133 | ||
ハブウェイ83CDS | 60 Hz | 115 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥198,723 | ||
ハブウェイ83D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥198,723 | ||
ハブウェイ8CD | 60 Hz | 115 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥135,976 | ||
ハブウェイ8CDS | 60 Hz | 115 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥135,976 | ||
ハブウェイ8D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥138,475 | ||
ハブウェイ8DS | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥134,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。