ALTRONIX パッシブ トランシーバー ハブ、カメラ電源内蔵
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電流 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイ16D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー16チャンネル付きパッシブUTPハブ | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥282,928 | |
B | ハブウェイ83D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥198,723 | |
C | ハブウェイ8DS | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥134,323 | |
B | ハブウェイ8D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥138,475 | |
C | ハブウェイ83CDS | 60 Hz | 115 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥198,723 | |
C | ハブウェイ8CDS | 60 Hz | 115 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥135,976 | |
A | ハブウェイ16CD | 60 Hz | 115 VAC | パワー16チャンネル付きパッシブUTPハブ | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥276,133 | |
B | ハブウェイ8CD | 60 Hz | 115 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥135,976 |
パッシブ トランシーバー ハブ、カメラ電源内蔵
Altronix UTP パッシブ トランシーバー ハブは、高速伝送用の 5 本の CAT-8 ケーブルまたは高構造ケーブルを介して UTP ビデオ、電力、およびデータを転送するために使用されます。 省スペースの壁面またはラックマウント型エンクロージャで 750 つのカメラ チャネルを提供し、チャネルあたり最大 24 フィートのビデオ伝送を実現します。 これらのデバイスは、温度上昇に耐えるためにサージ抑制機能を備えた、個別に選択可能な 28VAC または XNUMXVAC の PTC 保護出力を備えています。 オプションの HubSat4D カメラ電源内蔵パッシブ UTP トランシーバー ハブ アクセサリ モジュールとして使用して、単一の CAT-4 ケーブルまたは高度な構造のケーブルを介して一度に 5 台のカメラからビデオを送信し、長いケーブル配線に伴う電圧降下の可能性を最小限に抑えるための電力を供給できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- OEM交換用モーター
- コンベヤーHスタンド
- ドロワービン
- 過剰なフローバルブ
- ボルトクランプ
- ねじ山インサート
- クレーンと花綱設備
- ウインチ
- 屋内備品
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- DORIAN ボーリングバーAs-16r
- MILLER ELECTRIC ドラッグシールド
- ADAM EQUIPMENT クレーンスケール
- DIXON 茎
- SUPER-STRUT C720シリーズパイプクランプ
- HOFFMAN タイプ 4 フリー スタンド、クイック リリース ヒンジ切断エンクロージャ付き
- WATTS ガスタンクレス給湯器キット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 /16-32Unefに移動
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- NIBCO ロックアウトカバー