ALTRONIX HUBWAY8D スチールパッシブ UTP ハブ、8 カメラチャンネル、ブラック仕上げ
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
アイテム価格 | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 1.63 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 115 VAC / 230 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 5A |
サブカテゴリ | トランシーバーハブ:ラックマウント |
タイプ | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント |
UPC | 782239942091 |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8525601055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電流 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハブウェイ16CD | 60 Hz | 115 VAC | パワー16チャンネル付きパッシブUTPハブ | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥276,133 | ||
ハブウェイ16D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー16チャンネル付きパッシブUTPハブ | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥282,928 | ||
ハブウェイ83CDS | 60 Hz | 115 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥198,723 | ||
ハブウェイ83D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パッシブUTPハブW /パワー8チャンネルW / 8Dcバラン | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥198,723 | ||
ハブウェイ8CD | 60 Hz | 115 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥135,976 | ||
ハブウェイ8CDS | 60 Hz | 115 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥135,976 | ||
ハブウェイ8DS | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パワー8チャンネル付きパッシブUTPハブ | 5A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥134,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。