BUSSMANN F64C シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | F64C500V200AS | ¥116,895 | |
B | F64C500V175AS | ¥116,895 | |
A | F64C500V200A | ¥126,248 |
F64Cシリーズ特殊ヒューズ
Bussmann F64C シリーズ特殊ヒューズは、電子機器、通信機器、その他の敏感な電気システムで回路を過電流または過負荷状態から保護するために使用されます。 これらのヒューズは、重要なシステムの中断のない動作を保証するために、RoHS 規格に準拠して設計されています。 これらはカートリッジ タイプの端子を備えており、優れた過負荷およびサイクル能力を発揮します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトラップと排水管
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 鎖
- 照明制御システムセンサー
- 絶縁抵抗計の付属品
- 電気ツール
- 林業
- コンクリート試験
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ワイヤークロス
- LASCO 肘、22-1 / 2度
- CONDOR フェイスシールドフレーム
- HAMILTON 汎用ドリー
- TRUE RESIDENTIAL 温度コントロール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- DANFOSS GX シリーズ ケーブル、277V
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5971Tシリーズ
- ULTRATECH ウルトラ格納容器壁コーナーセクション
- BALDOR / DODGE D-Lok ボールベアリング
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、ケーブルフック付き