BALDWIN FILTERS 透過フィルタ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18024 | 1 1 / 16 " | 11.5 " | - | 5 15 / 32 " | ¥9,461 | |
B | 18057 | 1 25 / 32 " | 13.375 " | - | 8 1 / 16 " | ¥11,510 | |
C | 19739 | 1.25 " | 12.625 " | - | 8.625 " | ¥26,266 | |
D | 20013 | 1.75 " | 11.593 | - | 5 15 / 16 " | ¥13,986 | |
E | 20012 | 1.75 " | 10.875 " | - | 5 15 / 16 " | ¥9,482 | |
F | 18027 | 1.125 " | 8 17 / 32 " | - | 7.12 " | ¥8,149 | |
G | 20008 | 1.187 " | 7 3 / 32 " | - | 6.593 | ¥5,542 | |
H | 20011 | 1.437 " | 7.25 " | - | 6.875 " | ¥8,138 | |
I | 20015 | 1.625 " | 7.593 | - | 7.031 " | ¥5,072 | |
J | 18267 | 2 1 / 16 " | 7" | - | 4 29 / 32 " | ¥9,523 | |
K | 19996 | 2 3 / 32 " | 12 " | - | 5 5 / 16 " | ¥13,603 | |
L | 20023 | 2 3 / 32 " | 10.187 " | - | 6.187 " | ¥13,637 | |
M | 18033 | 2 7 / 32 " | 7 13 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | ¥8,852 | |
N | 18025 | 2 9 / 32 " | 11.5 " | - | 5 15 / 32 " | ¥8,382 | |
O | 18171 | 2 11 / 16 " | 7 11 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | ¥8,002 | |
P | 18029 | 2.75 " | 9 9 / 16 " | - | 7.12 " | ¥9,588 | |
Q | 18198 | 2.156 " | 8 31 / 32 " | - | 6 15 / 16 " | ¥6,188 | |
R | 20014 | 2.156 " | 10.593 | - | 6 13 / 16 " | ¥7,458 | |
S | 18022 | 2.156 " | 10.593 | - | 6 13 / 16 " | ¥4,415 | |
T | 20024 | 3 31 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.187 " | ¥11,563 | |
U | 18010 | 3.75 " | 9.5 " | - | 7 17 / 32 " | ¥8,169 | |
V | 20019 | 3.75 " | 9.875 " | - | 9 1 / 16 " | ¥17,578 | |
W | P7247 | 3.375 " | 3.375 " | 1 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | ¥10,657 | |
X | 20002 | 3.437 " | 13 13 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | ¥7,724 | |
Y | 19999 | 4 7 / 32 " | 11 11 / 16 " | 2-11 / 16」 | 6 3 / 32 " | ¥17,924 | |
Z | 20016 | 4 21 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ¥7,554 | |
A1 | 20004 | 4 21 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ¥10,781 | |
B1 | 18056 | 4 23 / 32 " | 9.437 " | - | 7 17 / 32 " | ¥10,274 | |
C1 | 20020 | 4 23 / 32 " | 9.437 " | - | 6.38 " | ¥13,593 | |
D1 | 20017 | 4 29 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ¥8,296 | |
E1 | 18155 | 4.25 " | 8 1 / 16 " | - | 7.88 " | ¥5,493 | |
F1 | 18265 | 4.187 " | 11 15 / 32 " | - | 6 29 / 32 " | ¥13,559 | |
G1 | 18264 | 4.187 " | 11.5 " | - | 6 29 / 32 " | ¥12,975 | |
H1 | 20000 | 4.625 " | 11 11 / 16 " | 2-11 / 16」 | 5.593 | ¥18,202 | |
I1 | 6021 | 5.75 " | 5.75 " | - | 5.62 " | ¥2,240 | |
J1 | 20003 | 5.125 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ¥10,533 | |
K1 | 6020 | 5 / 8 " | 11 23 / 32 " | - | 6.5 " | ¥3,755 | |
L1 | 20005 | 6 3 / 32 " | 11.437 " | - | 4 1 / 16 " | ¥9,705 | |
M1 | 20022 | 6 5 / 16 " | 8.75 " | - | 6.5 " | ¥18,001 | |
N1 | 18032 | 7 3 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.625 " | ¥3,532 | |
O1 | 18034 | 7 13 / 32 " | 7 13 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | ¥9,516 | |
P1 | 18004 | 7.187 " | 7.187 " | - | 6 29 / 32 " | ¥5,415 | |
Q1 | 18007 | 8 17 / 32 " | 8 17 / 32 " | - | 7" | ¥9,238 | |
R1 | 19828 | 9.187 " | 9.187 " | - | 6 13 / 16 " | ¥1,850 | |
S1 | 18104 | 11 / 16 " | 7.187 " | - | 6 1 / 16 " | ¥3,202 | |
T1 | 19992 | 11 / 16 " | 11.75 " | - | 6.5 " | ¥5,752 | |
U1 | 18236 | 11 / 16 " | 11.75 " | - | 6.5 " | ¥6,188 | |
V1 | 20010 | 21 / 32 " | 7 1 / 16 " | - | 6 15 / 16 " | ¥7,965 | |
W1 | 18245 | 25 / 32 " | 9 11 / 16 " | - | 5.125 " | ¥9,346 | |
X1 | 18055 | 31 / 32 " | 7.187 " | - | 7.12 " | ¥7,962 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換用センサー
- 農業ファン
- 温度テストストリップ
- ノックアウトブッシング
- 止め輪アプリケーター
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- パレットジャッキとアクセサリー
- バッグとバッグアクセサリー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 中央機器
- DAYTON 標準デューティ排気ファン、プロペラ直径 20 インチ
- BRADY パイプマーカー、コンデンセート供給
- BUSSMANN FWA A/B 150V シリーズ半導体ヒューズ
- AKRO-MILS ふたのスナップをクリア
- EATON 10250T シリーズ エンクロージャ
- MASTER APPLIANCE エレメント コネクタ キット
- CMI バルクヘッドユニオン
- SMC VALVES オートスイッチアクセサリ
- WEG 通信モジュール