EATON 10250T シリーズ エンクロージャ
Eaton 10250T シリーズ エンクロージャは、押しボタンの接点ブロックを湿気から保護する防水/耐油ケーシングを提供します。 これらは、送電、建設、メンテナンス作業のための機械および電気装置に使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 10250TN11 | ¥60,135 | |
A | 10250TN1 | ¥18,799 | |
B | 10250TN13 | ¥81,886 | |
C | 10250TN2 | ¥29,577 | |
D | 10250TN14 | ¥99,885 | |
E | 10250TN12 | ¥66,310 | |
F | 10250TN15 | ¥101,816 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton 10250T シリーズ エンクロージャは、どんな表面にも簡単に取り付けることができます。
- 亜鉛ダイカスト構造を採用し、高い引張強度を与え、摩耗を制限します。
- これらの頑丈なエンクロージャには、配線接続を簡素化するプルボックスが装備されています。
対応アクセサリー
- イートン E30 押しボタン: この押しボタンと併用購入に進む、同ブランドのエンクロージャをベース取り付けユニットに変換できます。
規格と承認
- CE
- CSA
- NEMA
- UL
よくある質問
これらのエンクロージャの容量はどれくらいですか?
Eaton エンクロージャーは、30.5 mm ドライバーの XNUMX つの要素 (押しボタン) を一度に収容できます。
なぜこれらのユニットは溶接ではなくボルトで組み立てられているのでしょうか?
ボルト締めされたエンクロージャにより、スイッチを簡単に取り外し、スイッチに素早くアクセスできます。
押しボタンの用途は何ですか?
押しボタンスイッチで制御回路をオン/オフします。 電気自動制御回路で制御信号をコンタクタに送信するために使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮とダイスプリング
- ステアリングバーとターニングバー
- 温度および湿度トランスデューサー
- ペイントミキサー
- ガラス繊維Iビーム
- 自動車メンテナンスツール
- 検査および取得ツール
- 排水
- クレーンと花綱設備
- 液面計と視力インジケーター
- BUSSMANN CGLシリーズ特殊ヒューズ
- SPEARS VALVES PVCグレーシングルエントリーボールバルブ、ソケットエンド、BUNA-N
- SPEARS VALVES PVC 低木アダプター
- MASTER MAGNETICS 磁気ミニスイーパー
- ROCKWOOD ドアノッカー
- WESTWARD ハンドル
- TRACERLINE Opti Pro UV Plus 検査用 UV 懐中電灯
- LINN GEAR 平歯車 直径2ピッチ
- HUMBOLDT 交換用スクリーン
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ