DAYTON 標準デューティ排気ファン、プロペラ直径 20 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大BHP | モーターHP | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD22 | 5.9 / 2.8-2.9 | 3904 | 3517 | 0.40 | 1/3 | 17.2 | 17.2 | 2954 | ¥217,181 | |
A | 7AD26 | 6.8 / 3.1-3.4 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | ¥230,356 |
標準デューティ排気ファン、プロペラ直径 20 インチ
Dayton ベルトドライブ排気ファンは、産業施設および商業施設で適切な換気を行えるように設計されています。 これらのユニットは、低静圧で大量の空気を移動させるための 6 ブレードの亜鉛メッキ鋼製プロペラを備えています。 可変ピッチ、調整可能なモータープーリーが付属しており、さまざまなファン速度を可能にし、CFM がファンのパフォーマンスを最適化します。 これらの排気ファンは、外部ソースからの気流を使用してモーター フレーム全体に空気を吹き付けて冷却する完全密閉型エア オーバー (TENO) エンクロージャ (防塵) を備えています。 これらは垂直または水平の位置に取り付けることができ、1039 rpm および 1221 rpm のファン速度で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機ベルト
- フロアサインアクセサリー
- 建物ケーブル
- フォークエクステンション
- ユニットヒーターモーター
- 屋内LED照明器具
- サンドペーパー
- 現場照明
- ホースよだれかけと消火栓
- アスファルト試験
- QA1 男性Ss / ptfeレースロッドエンド
- WOODHEAD 130226シリーズシャックル
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ接地二重レセプタクル
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ白熱トグル調光器
- EATON XT IEC シリーズ コンタクタ、フレーム J
- Cementex USA ロング コート ファン キット、40 Cal.
- ROBERTSHAW オリフィスパイロット
- TEMPSET TECH ダクト
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 圧力計
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 16ピッチ