ALTRONIX ビデオバラン/コンバイナー、1 出力
形式 | モデル | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイAV2PK | AV2 | 8 | ¥40,166 | |
A | ハブワヤフPPK | AVP | 8 | ¥44,503 |
ビデオバラン/コンバイナー、1出力
Altronix ビデオ バラン / コンバイナーは、パッシブ トランシーバー ハブと組み合わせて使用され、屋内および屋外の固定カメラ用にブランドの HubWay または HubSat ユニットからのビデオ / 電源を供給します。 1A の電源を供給し、摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作します。 ブランドの HUBWAYAV2PKビデオバラン/コンバイナー 適切なポイントツーポイント機能のための緑色の電源LEDインジケータを備えています。 8オームのビデオ出力および入力で利用可能な75ユニットのパックでこれらのULリストに記載されたアクセサリの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シグナルコンディショナー
- ハンドヘルドペイントスプレー
- エアホッチキス
- バルブ制御キー
- 液面スイッチアクセサリ
- 排気ファン
- 冷却ファンとアクセサリ
- 屋内LED照明器具
- 電子/ベンチテスト
- スプリング
- APPROVED VENDOR 携帯電話ロッカー、南京錠に対応
- EXAIR Attoスーパーエアガンスイベルフィッティング
- BRADY ハードハットエンブレムラベル
- FIBERGRATE 等浸透性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR)グラスファイバー格子
- BATTALION トラックロック亜鉛ミル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ストア-その他の棚箱
- COOPER B-LINE B700シリーズJフック
- APOLLO VALVES A127シリーズ減圧自動制御弁
- TENSABARRIER リジッドバリアエンドポスト
- DEWALT アルミニウム脚立、300ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IA