ALTRONIX HubWay163CD 16チャンネルパッシブUTPトランシーバーハブ、スチール、ブラック仕上げ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パスUTPハブW /パワー16ChW / 16Dcバラン |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 1.63 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 10A |
サブカテゴリ | トランシーバーハブ:ラックマウント |
タイプ | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8525602000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電流 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハブウェイ162D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /パワー16ChW / 16Acバラン | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥355,427 | ||
ハブウェイ163D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /パワー16ChW / 16Dcバラン | 10A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウントキット | ¥393,588 | ||
ハブウェイ16DI | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /電源16チャネル絶縁 | 16A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥327,082 | ||
ハブウェイ8DI | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | パスUTPハブW /電源8チャネル絶縁 | 8A | UTPトランシーバーハブ、ラックマウント | ¥165,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。