DAYTON ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー ボールベアリングと統合され、商用または産業用の空気移動アプリケーションを処理します。 390〜1450rpmの範囲の速度を提供します。 耐食性のための亜鉛メッキ鋼製のフィーチャーハウジングで、1〜7.5hpのバリエーションがあります。
ボールベアリングと統合され、商用または産業用の空気移動アプリケーションを処理します。 390〜1450rpmの範囲の速度を提供します。 耐食性のための亜鉛メッキ鋼製のフィーチャーハウジングで、1〜7.5hpのバリエーションがあります。
ベルトドライブブロワー、ホイール直径 22-1/8 インチ
Dayton ベルト ドライブ、シングル インレット ブロワーは、産業用または商業用の空気移動用途に最適です。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高める亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 単相または三相モーターと前方に湾曲したスチールホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、その結果、より静かな運転を実現します。 これらのユニットは、速度の柔軟性 (モーターと可動コンポーネントとの接触がないため) と 1725 つの回転シャフト間での動力伝達を実現するベルトドライブ設計を特徴としています。 1750 ~ XNUMX rpm の範囲のモーター速度で利用できる一連のブロワーからお選びください。
Dayton ベルト ドライブ、シングル インレット ブロワーは、産業用または商業用の空気移動用途に最適です。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高める亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。 単相または三相モーターと前方に湾曲したスチールホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、その結果、より静かな運転を実現します。 これらのユニットは、速度の柔軟性 (モーターと可動コンポーネントとの接触がないため) と 1725 つの回転シャフト間での動力伝達を実現するベルトドライブ設計を特徴としています。 1750 ~ XNUMX rpm の範囲のモーター速度で利用できる一連のブロワーからお選びください。
ブロワーダクト、ベルト駆動、亜鉛メッキ鋼、12-3 / 4インチ
Dayton ブロワー ダクトは、HVAC、空気の移動および排気の用途での使用に最適です。 これらのブロワーは、保護のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えた大型インペラを備え、スムーズな動作のためのボール ベアリングを備えています。 駆動側から見て反時計回りに回転し、羽根車を回転させるためのスチールホイールとシャフトが付いています。 390、470、540、650、850、925 RPM の速度で利用できるこれらのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton ブロワー ダクトは、HVAC、空気の移動および排気の用途での使用に最適です。 これらのブロワーは、保護のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えた大型インペラを備え、スムーズな動作のためのボール ベアリングを備えています。 駆動側から見て反時計回りに回転し、羽根車を回転させるためのスチールホイールとシャフトが付いています。 390、470、540、650、850、925 RPM の速度で利用できるこれらのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
ベルトドライブ付きシングルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ダイレクト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させるように設計されています。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼仕上げの鋼製ハウジングを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 送風機ハウジングの片側から空気を取り込むための単一の吸気口が特徴で、シャフトまたは車軸を介してモーターをファンに直接接続するためのダイレクトドライブ設計を採用しています。 単相および三相のバリエーションが用意されている、これらのダイレクト ドライブ、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品群からお選びください。
Dayton ダイレクト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させるように設計されています。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼仕上げの鋼製ハウジングを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 送風機ハウジングの片側から空気を取り込むための単一の吸気口が特徴で、シャフトまたは車軸を介してモーターをファンに直接接続するためのダイレクトドライブ設計を採用しています。 単相および三相のバリエーションが用意されている、これらのダイレクト ドライブ、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品群からお選びください。
形式 | モデル | Hz | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J590 | ¥222,449 | |||||||||
A | 7J545 | ¥224,527 | |||||||||
A | 7J546 | ¥222,944 | |||||||||
A | 7J587 | ¥191,728 | |||||||||
A | 7J589 | ¥219,716 | |||||||||
A | 7J591 | ¥278,086 | |||||||||
A | 7J544 | ¥221,794 | |||||||||
A | 7J542 | ¥193,806 | |||||||||
A | 7J588 | ¥196,326 | |||||||||
A | 7J578 | ¥223,836 | |||||||||
A | 7J575 | ¥179,388 | |||||||||
A | 7J556 | ¥181,579 | |||||||||
A | 7J539 | ¥225,915 | |||||||||
A | 7J543 | ¥198,404 | |||||||||
A | 7J576 | ¥179,500 | |||||||||
A | 7J577 | ¥208,434 | |||||||||
A | 7J555 | ¥173,083 | |||||||||
A | 7J538 | ¥210,513 |
ブロワー10/5インチ、亜鉛メッキ鋼
Dayton シングルインレットフォワードカーブブロワーは、産業用空気移動用途において静かで効率的な性能を発揮するように設計されています。 これらのユニットには、最小限の回転速度で高い空気量を誘導するために、動的にバランスが取れた前方に湾曲したスチールホイールが装備されています。 構造的な剛性と長期にわたる性能を実現するために、型抜き加工されたスチール製ハウジングが特徴です。 これらには、冷気を循環させ、モーター内に水滴が落ちて可動部品が損傷するのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えた単相または三相モーターが提供されます。 ブロワー速度が 850 ~ 1350 rpm の幅広い種類のブロワーからお選びいただけます。
Dayton シングルインレットフォワードカーブブロワーは、産業用空気移動用途において静かで効率的な性能を発揮するように設計されています。 これらのユニットには、最小限の回転速度で高い空気量を誘導するために、動的にバランスが取れた前方に湾曲したスチールホイールが装備されています。 構造的な剛性と長期にわたる性能を実現するために、型抜き加工されたスチール製ハウジングが特徴です。 これらには、冷気を循環させ、モーター内に水滴が落ちて可動部品が損傷するのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えた単相または三相モーターが提供されます。 ブロワー速度が 850 ~ 1350 rpm の幅広い種類のブロワーからお選びいただけます。
産業用ブロワー、17-13 / 16インチ、ベルトドライブ
デイトン スクエア ハウジング ブロワーは、産業および商業施設の空気を循環させます。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込むための単一の空気入口が備わっています。 ベルトドライブ設計を採用しており、回転速度に関して柔軟性を提供します。 これらのブロワーはさらに、亜鉛メッキ鋼製ハウジングと前方カーブ、鋼製ホイールを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 B および F モーター絶縁バージョンが用意されている、これらのシングル インレット、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
デイトン スクエア ハウジング ブロワーは、産業および商業施設の空気を循環させます。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込むための単一の空気入口が備わっています。 ベルトドライブ設計を採用しており、回転速度に関して柔軟性を提供します。 これらのブロワーはさらに、亜鉛メッキ鋼製ハウジングと前方カーブ、鋼製ホイールを備えており、耐食性、強度、耐久性を備えています。 B および F モーター絶縁バージョンが用意されている、これらのシングル インレット、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
ドライブパッケージ付きベルトドライブブロワー、組み立てられていない
Dayton ベルトドライブブロワーは、暖房、空調、換気システムにおける空気移動用途に適しています。 これらのユニットは、最小限の回転速度で大量の空気量を誘導するために動的にバランスのとれた前方に湾曲したスチールホイールを備えており、その結果、より静かな動作が実現します。 構造剛性、耐食性、長期にわたる性能を実現する亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 冷気を循環させ、水滴がモーター内に落ちて可動部品が損傷するのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えた単相または三相モーターを備えています。 470 ~ 670 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの単一入口フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton ベルトドライブブロワーは、暖房、空調、換気システムにおける空気移動用途に適しています。 これらのユニットは、最小限の回転速度で大量の空気量を誘導するために動的にバランスのとれた前方に湾曲したスチールホイールを備えており、その結果、より静かな動作が実現します。 構造剛性、耐食性、長期にわたる性能を実現する亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 冷気を循環させ、水滴がモーター内に落ちて可動部品が損傷するのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えた単相または三相モーターを備えています。 470 ~ 670 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの単一入口フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
ベルトドライブブロワー、スクエアハウジング
Dayton ベルトドライブ、シングルインレット、フォワードカーブブロワーは、産業および商業施設で空気を循環させるために設計されています。 これらのオープン防滴ブロワーは、耐食性、強度、耐久性のために前方カーブ、スチールホイール、亜鉛メッキスチールハウジングを備えています。 回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を特徴とし、ブロワーハウジングの片側から空気を引き込むための単一の空気入口を備えています。 390、445、530、600 RPM のブロワー速度バリエーションを備えた、シングル インレットの前方カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton ベルトドライブ、シングルインレット、フォワードカーブブロワーは、産業および商業施設で空気を循環させるために設計されています。 これらのオープン防滴ブロワーは、耐食性、強度、耐久性のために前方カーブ、スチールホイール、亜鉛メッキスチールハウジングを備えています。 回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を特徴とし、ブロワーハウジングの片側から空気を引き込むための単一の空気入口を備えています。 390、445、530、600 RPM のブロワー速度バリエーションを備えた、シングル インレットの前方カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びいただけます。
ブロワー9/1インチ
Dayton ベルトドライブブロワーは、暖房、空調、換気システム用に設計されています。 これらのユニットは耐久性と耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、特定の用途に合わせて 90 度ずつ回転できる 925 つの可変排出位置に取り付けるのに最適です。 これらには、振動を軽減するための弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にするハードウェア付きの調整可能なモーター取り付けブラケットが含まれています。 さらに、単相または三相モーターを備えており、モーター温度が通常の温度まで下がると自動的に再起動する自動リセット熱保護機能を備えています。 1350 ~ XNUMX rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの単一入口順方向カーブブロワーの配列からお選びください。
Dayton ベルトドライブブロワーは、暖房、空調、換気システム用に設計されています。 これらのユニットは耐久性と耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、特定の用途に合わせて 90 度ずつ回転できる 925 つの可変排出位置に取り付けるのに最適です。 これらには、振動を軽減するための弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にするハードウェア付きの調整可能なモーター取り付けブラケットが含まれています。 さらに、単相または三相モーターを備えており、モーター温度が通常の温度まで下がると自動的に再起動する自動リセット熱保護機能を備えています。 1350 ~ XNUMX rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの単一入口順方向カーブブロワーの配列からお選びください。
形式 | モデル | モーターHP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR26 | ¥233,862 | |||||||||
A | 7HR84 | ¥259,957 | |||||||||
A | 7HR15 | ¥207,440 | |||||||||
A | 7HR63 | ¥205,362 | |||||||||
A | 7HR61 | ¥184,662 | |||||||||
A | 7HR13 | ¥186,740 | |||||||||
A | 7HR82 | ¥239,334 | |||||||||
A | 7HR24 | ¥241,412 | |||||||||
A | 7HR23 | ¥177,422 | |||||||||
A | 7HR81 | ¥175,344 | |||||||||
A | 7HR36 | ¥171,039 | |||||||||
A | 7HR60 | ¥168,960 | |||||||||
A | 7HR35 | ¥170,807 | |||||||||
A | 7HR59 | ¥168,729 | |||||||||
A | 7HR80 | ¥183,946 | |||||||||
A | 7HR22 | ¥186,024 | |||||||||
A | 7HR62 | ¥206,076 | |||||||||
A | 7HR14 | ¥208,154 | |||||||||
A | 7HR83 | ¥213,513 | |||||||||
A | 7HR25 | ¥215,591 |
ブロワー12/5インチ
Dayton ベルトドライブ、シングルインレットブロワーは産業用または商業用の空気移動用途に適しています。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高めるために亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。 単相または三相モーターと直径 12-3/4 インチの前方に湾曲したスチールホイールを備えており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、より静かな動作を実現します。 同社のベルトドライブ設計は、(モーターと可動コンポーネントとの接触がないため) 速度の柔軟性を提供し、1725 つの回転シャフト間で動力を伝達します。 1735 rpm および XNUMX rpm のモーター速度で利用できるこれらのブロワーの幅広い製品群からお選びください。
Dayton ベルトドライブ、シングルインレットブロワーは産業用または商業用の空気移動用途に適しています。 これらのユニットは、耐食性、耐久性、構造剛性を高めるために亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。 単相または三相モーターと直径 12-3/4 インチの前方に湾曲したスチールホイールを備えており、低い回転速度で高効率の風量を実現し、より静かな動作を実現します。 同社のベルトドライブ設計は、(モーターと可動コンポーネントとの接触がないため) 速度の柔軟性を提供し、1725 つの回転シャフト間で動力を伝達します。 1735 rpm および XNUMX rpm のモーター速度で利用できるこれらのブロワーの幅広い製品群からお選びください。
ベルトドライブブロワー、15-1 / 16インチ、シングルインレット
Dayton スクエア ハウジング ブロワーは、濡れたカーペット、室内装飾品、硬い表面の床、壁、天井を素早く乾燥させるための大流量気流を生成するように製造されています。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製ハウジングと鋼製ホイールを備えており、強度、耐食性、耐久性を備えています。 単一の吸気口がブロワー ハウジングの片側から空気を引き込み、ベルト ドライブ設計により rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 単相および三相モーターのバリエーションが用意されている、これらの単一入口、順方向カーブブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton スクエア ハウジング ブロワーは、濡れたカーペット、室内装飾品、硬い表面の床、壁、天井を素早く乾燥させるための大流量気流を生成するように製造されています。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製ハウジングと鋼製ホイールを備えており、強度、耐食性、耐久性を備えています。 単一の吸気口がブロワー ハウジングの片側から空気を引き込み、ベルト ドライブ設計により rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 単相および三相モーターのバリエーションが用意されている、これらの単一入口、順方向カーブブロワーの幅広い製品からお選びください。
ブロワー15インチ、亜鉛メッキ鋼
Dayton シングルインレットフォワードカーブブロワーは、暖房、空調、換気システムにおける空気移動用途向けに設計されています。 これらのユニットは、耐久性、強度、耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備え、15-1/16 インチの前方に湾曲した鋼製ホイールを備えており、低い回転速度と振動で高効率の空気量を実現します。 単相または三相モーターを備えており、モーター温度が通常の温度まで低下購入に進む自動的に再起動する自動リセット熱保護機能を備えています。 925 ~ 1350 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、一連のベルト ドライブ ブロワーからお選びください。
Dayton シングルインレットフォワードカーブブロワーは、暖房、空調、換気システムにおける空気移動用途向けに設計されています。 これらのユニットは、耐久性、強度、耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備え、15-1/16 インチの前方に湾曲した鋼製ホイールを備えており、低い回転速度と振動で高効率の空気量を実現します。 単相または三相モーターを備えており、モーター温度が通常の温度まで低下購入に進む自動的に再起動する自動リセット熱保護機能を備えています。 925 ~ 1350 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、一連のベルト ドライブ ブロワーからお選びください。
ブロワーダクト、ベルト駆動、亜鉛メッキ鋼、10-1 / 4インチ
Dayton ブロワー ダクトは、HVAC、空気の移動および排気の用途での使用に最適です。 これらのブロワーは、保護のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えた大型インペラを備え、スムーズな動作のためのボール ベアリングを備えています。 駆動側から見て反時計回りに回転し、インペラを回転させるためのスチールホイールとシャフトが付いています。 970 および 1450 RPM の速度で利用可能なこれらのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton ブロワー ダクトは、HVAC、空気の移動および排気の用途での使用に最適です。 これらのブロワーは、保護のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えた大型インペラを備え、スムーズな動作のためのボール ベアリングを備えています。 駆動側から見て反時計回りに回転し、インペラを回転させるためのスチールホイールとシャフトが付いています。 970 および 1450 RPM の速度で利用可能なこれらのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
スクエアハウジングブロワー、11-1 / 8インチ、ベルトドライブ
デイトン角形ハウジングブロワーは、通常、商業および産業用途で空気を循環させるために使用されます。 これらには、ブロワー ハウジングの片側から空気を引き込むための単一の空気入口が備えられています。 ベルトドライブ設計を採用しており、回転速度の点で柔軟性が得られます。 これらのブロワーは、亜鉛メッキ鋼製ハウジングと前方カーブ、耐食性、強度、耐久性を備えた鋼製ホイールを備えています。 B および F モーター絶縁バージョンで利用可能な、これらの順方向カーブの角型ハウジング ブロワーの幅広い製品からお選びください。
デイトン角形ハウジングブロワーは、通常、商業および産業用途で空気を循環させるために使用されます。 これらには、ブロワー ハウジングの片側から空気を引き込むための単一の空気入口が備えられています。 ベルトドライブ設計を採用しており、回転速度の点で柔軟性が得られます。 これらのブロワーは、亜鉛メッキ鋼製ハウジングと前方カーブ、耐食性、強度、耐久性を備えた鋼製ホイールを備えています。 B および F モーター絶縁バージョンで利用可能な、これらの順方向カーブの角型ハウジング ブロワーの幅広い製品からお選びください。
ベルトドライブブロワー、12-3 / 4インチ、シングルインレット
Dayton ベルトドライブ、フォワードカーブ、12-3/4 インチブロワーは、産業および商業施設での空気の循環に最適です。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、耐腐食性と前方に湾曲した鋼製ホイールを備えており、強度と耐久性を備えています。 回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を特徴としています。 1725、1750、1760 RPM のブロワー速度バリエーションが用意されている、これらのシングル インレット ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton ベルトドライブ、フォワードカーブ、12-3/4 インチブロワーは、産業および商業施設での空気の循環に最適です。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えており、耐腐食性と前方に湾曲した鋼製ホイールを備えており、強度と耐久性を備えています。 回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計を特徴としています。 1725、1750、1760 RPM のブロワー速度バリエーションが用意されている、これらのシングル インレット ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 噴霧器とスプレッダー
- フローコントロールバルブ
- 真鍮
- ラボ診断
- マニュアル
- 圧力計と真空計
- 圧縮シール
- ドームの安全とセキュリティミラー
- ラウンドベルト
- Parallels
- PAC STRAPPING PRODUCTS プラスチックストラップキット
- GENERAL ELECTRIC レジェンドプレート、長方形
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オスケーブルコードセット
- VULCAN HART バーナー火格子アセンブリ
- KETT TOOLS かさ歯車
- THOMAS & BETTS 油圧ダイ
- LABCONCO ブロワー付き実験用ドラフト
- TOUGH GUY ボトル
- HONEYWELL イヤーマフ
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 変換キット