DAYTON 5ZCP4ブロワーダクト15-1 / 16インチレスドライブパッケージ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 390 |
排出高さ(インチ) | 15-13/16 |
排出幅(インチ) | 12.5 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 24.187 " |
ハウジングの長さ | 22 8 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 12.5 " |
入口径 | 14-3 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 600 |
最大入口温度 | 150°F |
取り付け位置 | ブロワーシャフト水平 |
回転 | CCWビューイングドライブ側 |
軸径 | 1" |
タイプ | ベルトドライブ、シングルインレット順方向カーブレスドライブパッケージ |
UPC | 190735356517 |
ホイール直径 | 15 1 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9" |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
モデル | 最大ブロワーRPM | ブロワーRPM | 排出高さ(インチ) | 回転 | 軸径 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 排出幅(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CWビューイングドライブ側 | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ¥136,639 | |
5ZCP0 | 740 | 540 | 15-13/16 | CWビューイングドライブ側 | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ¥186,249 | |
5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CWビューイングドライブ側 | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ¥284,261 | |
5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CWビューイングドライブ側 | 1-3 / 16」 | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ¥445,147 | |
5ZCP3 | 670 | 470 | 13.437 | CCWビューイングドライブ側 | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ¥124,323 | |
5ZCP5 | 1450 | 925 | 18.75 | CCWビューイングドライブ側 | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ¥307,587 | |
5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCWビューイングドライブ側 | 1-3 / 16」 | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ¥445,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。