DAYTON ブロワーダクト、ベルト駆動、亜鉛メッキ鋼、12-3/4 インチ
形式 | モデル | 最大ブロワーRPM | ブロワーRPM | 排出高さ(インチ) | 回転 | 軸径 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 排出幅(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZCP4 | 600 | 390 | 15-13/16 | CCWビューイングドライブ側 | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ¥215,081 | |
A | 5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CWビューイングドライブ側 | 1-3 / 16」 | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ¥445,147 | |
A | 5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CWビューイングドライブ側 | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ¥284,261 | |
A | 5ZCP3 | 670 | 470 | 13.437 | CCWビューイングドライブ側 | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ¥124,323 | |
A | 5ZCP0 | 740 | 540 | 15-13/16 | CWビューイングドライブ側 | 1" | 15 1 / 16 " | 9" | 12.5 | ¥186,249 | |
A | 5ZCP8 | 740 | 540 | 11.375 | CCWビューイングドライブ側 | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | 6.437 " | 8.25 | ¥108,555 | |
A | 5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CWビューイングドライブ側 | 3 / 4 " | 12 3 / 4 " | 6" | 8.25 | ¥136,639 | |
A | 5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCWビューイングドライブ側 | 1-3 / 16」 | 22 1 / 8 " | 10 14 / 16 " | 17.125 | ¥445,147 | |
A | 5ZCP5 | 1450 | 925 | 18.75 | CCWビューイングドライブ側 | 1" | 17 13 / 16 " | 13 " | 16.75 | ¥307,587 |
ブロワーダクト、ベルト駆動、亜鉛メッキ鋼、12-3 / 4インチ
Dayton ブロワー ダクトは、HVAC、空気の移動および排気の用途での使用に最適です。 これらのブロワーは、保護のための亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えた大型インペラを備え、スムーズな動作のためのボール ベアリングを備えています。 駆動側から見て反時計回りに回転し、羽根車を回転させるためのスチールホイールとシャフトが付いています。 390、470、540、650、850、925 RPM の速度で利用できるこれらのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計
- 速断型ミゼットヒューズ
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- タワーライトアセンブリ
- アーク溶接ケーブルリール
- 延長コードとコンセントストリップ
- 緊急時への備え
- パワーシアーズ
- 潤滑剤
- コンクリートとアスファルト
- KEO 皿穴/バリ取りツール、コバルト、0フルート、60度の夾角
- NORTON ABRASIVES 面ファスナーサンディングディスク、セラミック
- DAYTON 空気圧バイブレーター
- HARRINGTON SNERPシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- WIDIA 高速度鋼-E-PMスパイラルフルートタップ、TiN + Cr C / C仕上げ
- HONEYWELL 面体カートリッジ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ラックキャビネットを選ぶ
- ANVIL 電流を通された鋼鉄乳首
- EATON E57P パフォーマンス シリーズ XNUMX 線式センサー
- LOUISVILLE AS2100シリーズ アルミ脚立